| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-118500221 Herst.-Nr.: 118500217 EAN/GTIN: 9002730656107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FISCHER | SECOTEC Dübel- & Schraubenset (1910 Teile)Umfangreiches, hochwertiges Dübel- und Schraubenmontageset für Hiemwerker und Montagen. - Bestehende aus: FISCHER FIXtainer - Duopower (210 Teile)
- SECOTEC Spanplattensortimentsbox 1700-teilig Senkkopf mit Torx blau-verzinkt
FISCHER FIXtainerDer FIXtainer DUOPOWER enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DUOPOWER vorsortiert in drei Abmessungen. Produktvorteile: - hochwertiger FIXtainer zum Nachfüllen.
- mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer miteinander zu verbinden.
- variable Fächer durch herausnehmbare Trennwände.
Funktionsweise Duopower:Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente.Leichtlauföffnung sorgt für ein einfaches Ansetzen der Schraube und sichere Führung und Fixierung im Schraubenkanal. Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + Schraubendurchmesser. Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben. Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein. Inhalt:- 120 x DUOPOWER 6 x 30
- 60 x DUOPOWER 8 x 40
- 30 x DUOPOWER 10 x 50
Spanplattensortimentsbox- in praktischer Sortimentsbox mit Klapp-Sichtdeckel in bewährter Qualität. Lieferumfang: 300 Stk. 3,0 x 20 VG 200 Stk. 3,0 x 25 VG 250 Stk. 3,5 x 20 VG 200 Stk. 3,5 x 25 VG 150 Stk. 3,5 x 30 VG 120 Stk. 3,5 x 35 VG 150 Stk. 4,0 x 30 VG 100 Stk. 4,0 x 40 TG 80 Stk. 4,0 x 50 TG 60 Stk. 5,0 x 50 TG 50 Stk. 5,0 x 60 TG 40 Stk. 5,0 x 80 TG je 1 Stk. Bit TX10/20/25 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Fischer | secotec |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |