Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl poliert | 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl poliert | 2 Stück
Produktbild zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl poliert | 2 Stück
Technisches Datenbaltt zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl poliert | 2 Stück
Symbol zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl poliert | 2 Stück
LOGO zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl poliert | 2 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118500327
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730788174
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl poliert | 2 Stück

  • mit rutschfester Unterlage zur Auflage am Fußboden
  • Anschlag: Gummiring


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Material:
Edelstahl
Inhalt:
2 ST
Höhe:
45 mm
Oberfläche:
poliert | 2 Stück
ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,82*
€ 18,83
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,70*
€ 18,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,58*
€ 17,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,05*
€ 16,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,41*
€ 15,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,82*
€ 12,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.