Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 2 Stück
Produktbild zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 2 Stück
Symbol zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 2 Stück
LOGO zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 2 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118500329
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730788198
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 2 Stück

  • mit rutschfester Unterlage zur Auflage am Fußboden
  • Anschlag: Gummiring


Weitere Informationen:
ø:
65 mm
Inhalt:
2 ST
Höhe:
75 mm
Gewicht:
1,5 kg
Oberfläche:
poliert | 2 Stück
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,01*
€ 20,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,74*
€ 19,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,39*
€ 18,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,86*
€ 17,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,36*
€ 17,09
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,72*
€ 13,95
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.