Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl geschl | 4 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl geschl | 4 Stück
Produktbild zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl geschl | 4 Stück
Technisches Datenbaltt zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl geschl | 4 Stück
Symbol zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl geschl | 4 Stück
LOGO zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl geschl | 4 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118500332
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730788228
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
SECOTEC Türstopper freistehend 1,3kg, ø 95-H 45mm Edelstahl geschl | 4 Stück

  • mit rutschfester Unterlage zur Auflage am Fußboden
  • Anschlag: Gummiring


Weitere Informationen:
Inhalt:
4 ST
Oberfläche:
geschliffen | 4 Stück
Höhe:
45 mm
ø:
95 mm
Gewicht:
1,3 kg
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,57*
€ 29,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,10*
€ 28,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,60*
€ 26,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,65*
€ 25,76
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,89*
€ 24,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,29*
€ 20,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.