Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 4 Sück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 4 Sück
Produktbild zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 4 Sück
Symbol zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 4 Sück
LOGO zu SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 4 Sück
Artikel-Nr.:
     3145-118500333
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730788235
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
SECOTEC Türstopper freistehend 1,5kg, ø 65-H 75mm Edelstahl poliert | 4 Sück

  • mit rutschfester Unterlage zur Auflage am Fußboden
  • Anschlag: Gummiring


Weitere Informationen:
Oberfläche:
poliert | 4 Stück
Höhe:
75 mm
Inhalt:
4 ST
Gewicht:
1,5 kg
ø:
65 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,96*
€ 32,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,51*
€ 31,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,96*
€ 29,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,93*
€ 28,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,04*
€ 27,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,97*
€ 22,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.