Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex-221 300ml hellgrau 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex-221 300ml hellgrau 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Produktbild zu Sikaflex-221 300ml hellgrau 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Produktbild zu Sikaflex-221 300ml hellgrau 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex-221 300ml hellgrau 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu Sikaflex-221 300ml hellgrau 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex-221 300ml hellgrau 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118500345
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     46867X3
EAN/GTIN:
     9002730799743
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
karosseriedichtmasse
Sikaflex-221 300ml hellgrau 3-Set mit 5 Kartuschenspitzen

Langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1K-PU-Dichtmasse

Produktvorteile:
  • elastisch
  • geruchsarm
  • alterungs-und witterungsbeständig
  • nicht korrosiv
  • überlackierbar und schleifbar
  • Unbedenklichkeitserklärung für indirekten Lebensmittelkontakt nach ISEGA
  • silikonfrei

Anwendungsgebiete:
Sikaflex 221 zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Sikaflex 221 kann mit den meisten gängigen Lacksystemen überlackiert werden, es ist beständig gegen Wasser, Meer-, Kalkwasser und öffentliche Abwässer sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Sikaflex®-221 ist für dauerelastische und alterungsbeständige Dichtarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet. Typisch sind Abdichtungen von Sichtfugen, Überlappungsnähten, Falznähten und Blechanschlussfugen. Der Dichtstoff kann auch für die Verklebung kleinerer Bauteile mit geringer Belastung verwendet werden.

Hinweise:
Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Untergründen ist eine objektbezogene Beratung erforderlich.

Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE
Verpackung:
Kartusche
Marke:
Sika
GHS:
GHS08
Farbe:
Grau
Inhalt:
300 ml
Type:
221
Ausführung 2:
300 ml hellgrau 3er Set
Weitere Suchbegriffe: Dichtstoff, PU, Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,58*
€ 34,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.