| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-118500373 Herst.-Nr.: VAS-FUGENSET-HEIMWERKER EAN/GTIN: 9002730821703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VASALAT Fugen-Reparatur Heimwerker SetReparatur-Set für alte Silikon- und Acrylfugen oder zum einfachen ziehen von neuen Acryl- sowie Silikonfugen. Werkzeuge, Glättmittel Ersatzspitzen und Fugenspachteln in einem praktischen Set zusammengefasst! Das Heimwerker Set besteht aus folgenden Komponenten: - Kartuschenpistole Marathon Fiba
Profi-Kartuschenpresse aus Nylonskelett mit automatischer Druckentlastung. Kartuschenpresse für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung. Für alle handelsüblichen 310 ml Kartuschen verwendbar. - Fugenspachtel Glättfix
Kunststoffspachtel in runder Ausführung zum Abziehen und Glätten sämtlicher Silikonfugen im Haus, Bau-, Metall- und Autoindustrie. - Glättspachtel
Universelle Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe. Aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Oberfläche. - Multispachtel 5 in 1
Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei. Hier sind alle Spachteln für Ausbesserungs- und Malerarbeiten vereint. Zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen. Schaben, Stoßen, Dosen öffnen, Fugen reinigen. Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten Griff für guten Halt. - Illbruck Glättmittel Spray AA301 750 ml
Zum Abglätten frischer Dichtstoffoberflächen AA301 Glättmittel Spray steht bereits anwendungsfertig in der Sprühflasche zur Verfügung. Eine zusätzliche Verdünnung mit Wasser ist nicht erforderlich. - Ersatz-Spitzen 2 Stück
Für alle handelsüblichen Silikon und Acryl-Kartuschen verwenbar. Mit Gewinde M15x1,5 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Heimwerker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |