| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-118500374 Herst.-Nr.: VAS-FUGENSET-PROFI EAN/GTIN: 9002730821710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VASALAT Fugen-Reparatur Profi SetReparatur-Set für alte Silikon- und Acrylfugen oder zum einfachen ziehen von neuen Acryl- sowie Silikonfugen. Werkzeuge, Glättmittel Ersatzspitzen und Fugenspachteln in einem praktischen Set zusammengefasst! Das Profi Set besteht aus folgenden Komponenten: - Kartuschenpistole Super Profi
Profiqualität, hochwertige Ausführung. Die verstärkte Übersetzung sorgt für gleichmäßigen Druck und stufenlosen Vorschub. Drehbare Kartuschenschale für eine optimale Bedienung in jeder Lage. Mit gehärteter Schubstange, Messingbüchse für lange Lebensdauer und ergonomisch geformter Abzug aus Aluminium für ermüdungsfreies Arbeiten. Für alle handelsüblichen 310 ml Kartuschen verwendbar. - Fugenspachtel-Set 4-teilig
Spachteln aus flexiblem Kunststoff. Zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche. Für eine saubere und gleichmäßig glatte Dichtstoff-Oberfläche. - Glättspachtel
Universelle Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe. Aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche, für eine saubere und gleichmäßig glatte Oberfläche. - Multispachtel 5 in 1
Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei. Hier sind alle Spachteln für Ausbesserungs- und Malerarbeiten vereint. Zum Abscheren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen. Schaben, Stoßen, Dosen öffnen, Fugen reinigen. Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten Griff für guten Halt. - Illbruck Glättmittel Spray AA301 750 ml
Zum Abglätten frischer Dichtstoffoberflächen AA301 Glättmittel Spray steht bereits anwendungsfertig in der Sprühflasche zur Verfügung. Eine zusätzliche Verdünnung mit Wasser ist nicht erforderlich. - Ersatz-Spitzen 2 Stück
Für alle handelsüblichen Silikon und Acryl-Kartuschen verwenbar. Mit Gewinde M15x1,5 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Profi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |