Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar
Produktbild zu Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar
Produktbild zu Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar
Anwendungsbild zu Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar
Anwendungsbild zu Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar
Anwendungsbild zu Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar
Anwendungsbild zu Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar
LOGO zu Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar
Artikel-Nr.:
     3145-118500457
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     101175130_SB5
EAN/GTIN:
     9010582000979
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwoll-Handschuh Staffl Trikot Extra Damen | 5 Paar

Geeignet als Unterziehhandschuhe.
Atmungsaktives Baumwoll-Trikot verringert das Schwitzen der Hand.

Produktdetails:
  • aus Baumwoll-Gewirk
  • 100 % Baumwolle
  • Farbe: natur
  • Gewicht Damen: ca. 210 Gr./Dtzd.
  • Gewicht Herren: ca. 230 Gr./Dtzd.
  • Garnstärke: 30/S
  • Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken
Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos, Kunststoff und Textilindustrie, Mikrotechnik.

Lieferumfang: 5 Paar

Weitere Informationen:
Größe:
Damen (7-8)
Material:
100% Baumwolle
Beschichtung:
-
Farbe:
natur
Norm:
EN 420
Kategorie:
Kategorie I
Type:
Staffl Trikot Extra
Marke:
vasalat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.