Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar
Produktbild zu Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar
Produktbild zu Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar
LOGO zu Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar
Artikel-Nr.:
     3145-118500478
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     101175402_SB5
EAN/GTIN:
     9010582000801
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Arbeitshandschuh Gebol Uni Fit Comfort Handschuhe Größe 10 (XL) | 5 Paar

Besonders weiches Ziegenleder kombiniert mit einem Stretch-Spandex-Handrücken verleihen dem Gebol Uni Fit Comfort seinen unvergleichlichen Tragekomfort und seine außergewöhnliche Passform. Der elastische Bund mit Klettverschluss schützt die Hände zusätzlich vor Schmutz und Staub. Der Uni Fit Comfort ist ein Allrounder und eignet sich nicht nur für Bau-, Montage- und Installationsarbeiten, sondern ist auch sehr beliebt im Einsatz bei Garten- und landwirtschaftlichen Arbeiten.

Der Gebol Uni Fit Comfort aus weichem Ziegenleder mit Stretch-Spandex-Handrücken eignet sich durch seinen sehr hohen Tragekomfort und seine Atmungsaktivität für jeglichen Einsatz – von Arbeiten am Bau bis zur Gartenarbeit.

Einsatzbereich: Baugewerbe, Bauarbeiten, Forstarbeiten, Gartenarbeiten, Installationsarbeiten, Kraftfahrzeugarbeiten, Landwirtschaftliche Arbeiten, Montagearbeiten, Reparaturarbeiten, Spenglerarbeiten, Tischlerarbeiten, Werkstattarbeiten

Lieferumfang: 5 Paar

Weitere Informationen:
Größe:
10
Material:
Ziegenleder, Polyester-Elasthan
Beschichtung:
-
Farbe:
grau/weiß
Norm:
EN 388
Kategorie:
Kategorie II
Type:
Gebol Uni Fit Comfort
Abriebfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
0
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Reißfestigkeit:
1
Stichfestigkeit:
1
Marke:
vasalat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.