Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Kraftspeicher Set LF 1730-5200 mit Befestigung & Abdeckung tiefgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Kraftspeicher Set LF 1730-5200 mit Befestigung & Abdeckung tiefgrau
Produktbild zu BLUM Kraftspeicher Set LF 1730-5200 mit Befestigung & Abdeckung tiefgrau
Abb. 103 358 724
Anwendungsbild zu BLUM Kraftspeicher Set LF 1730-5200 mit Befestigung & Abdeckung tiefgrau
Abb. 103 358 724
Anwendungsbild zu BLUM Kraftspeicher Set LF 1730-5200 mit Befestigung & Abdeckung tiefgrau
Anwendungsbild zu BLUM Kraftspeicher Set LF 1730-5200 mit Befestigung & Abdeckung tiefgrau
LOGO zu BLUM Kraftspeicher Set LF 1730-5200 mit Befestigung & Abdeckung tiefgrau
Artikel-Nr.:
     3145-118500612
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582002355
Suchbegriffe:
klappbar
klappenbeschlag
klappscharnier
schaniere
BLUM Kraftspeicher Set LF 1730-5200 mit Befestigung & Abdeckung tiefgrau

Das Kraftspeicher Set beinhaltet 2x Kraftspeicher symmetrisch mit einem Leistungsfaktor von 1730-5200, 8x Spannplattenschrauben ø 4 x 35 mm, 1x Frontbefestigung links, 1x Frontbefestigung rechts, 1x Abdeckkappen-Set in der Farbe tiefgrau und eine Montageanleitung. Das BLUM AVENTOS HK TOP Kraftspeicher-Set ist kompatibel mit Servo-Drive.
  • Der Beschlag klappt die einteilige Front nach oben und ist geeignet für Klappen mit geringer Höhe.
  • Dank BLUMOTION schließt die Front sanft und leise.
  • Der Hochschwenkbeschlag sichert leichtes Öffnen, stoppt in jeder Öffnungsposition und bietet dadurch einen guten Zugriff auf das Korpusinnere.
  • Der Kraftspeicher besticht durch eine einfache Montage und Verstellung.
  • Auch bei breiten Fronten ist der Klappenbeschlag sehr stabil. Es gibt keine hervorstehenden Teile.


Der Leistungsfaktor bestimmt die Wahl des richtigen Kraftspeicher Sets.
Leistungsfaktor = Korpushöhe mm x Frontgewicht (inkl. doppeltes Griffgewicht) kg


Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsfaktor 1730 - 5200
Korpushöhe:
205 - 600 mm
Material:
Stahl
Werksnummer:
22K2700
Befestigungsart:
Spanplattenschrauben
Lichte Korpustiefe mind.:
261
Korpusbreite max.:
1800 mm
Öffnungswinkel:
107 °
Type:
AVENTOS HK TOP
Farbe:
Tiefgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,23*
€ 82,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,70*
€ 81,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,12*
€ 77,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,50*
€ 75,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,08*
€ 63,17
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.