Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.
Produktbild zu Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.
Produktbild zu Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.
Skizze zu Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.
Skizze zu Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.
Anwendungsbild zu Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.
LOGO zu Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.
Artikel-Nr.:
     3145-118500719
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     EINBOHRBAND,3-TLG, Ø20,86MM,FE5 SB2
EAN/GTIN:
     9010582003468
Suchbegriffe:
türband holztür, holztüre, baka, 3 ...
Türband 3-tlg. BAKA C 1-20 WF mit Stiftsicherung, 20mm, Stahl verzinkt - 2 St.

  • Marke: Simonswerk
  • Type: C1-20 WF
  • Band ø (mm): 20
  • Bandhöhe (mm): 86
  • Bolzenstärke (mm): Rahmen 9,9 x 40 mm; Flügel 9,9 x 57
  • Tragkraft (kg): 100
  • Stiftsicherung: mit Aushängesicherung
  • Lagerung: mit wartungsfreiem Gleitlager
  • Verwendung: für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
  • Material: Stahl verzinkt
3-teiliges Einbohrband für Holz-Haustüren, mit Stiftsicherung, mit verdeckt liegender, wartungsfreier Gleitlagertechnik. Die Stiftsicherung erlaubt ein Entfernen des Stiftes und damit das Aushängen des Türblattes nur bei offener Tür, dieses Band ist besonders bei nach außen aufgehenden Türen zu verwenden.
Lieferumfang: 2 Stück - Die Türscharniere für Holztüren - für gefälzte Holztüre an Holzstöcken

Lieferumfang: 2 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Simonswerk
5 080656 0 11006
ab € 4,9468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.