Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
LOGO zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118500728
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582003550
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 2610-teilig

  • Fischer | 910-teiliges Dübel Set (DuoPower) in praktischer L-Boxx
  • Fischer DuoPower | Der 2-Komponenten-Dübel, der selbst entscheidet, ob er spreizt, klappt oder knotet
  • Robuste, stapelbare L-BOXX 102 für den sicheren und bequemen Transport
  • vasalat | 1700-teilige Schraubenbox (torx) mit Klapp-Sichtdeckel
  • Lieferumfang: Dübelset (910-teilig), Schraubensortiment (1700-teilig)
Lieferumfang: Dübel | 910 Stück
430 x DuoPower 6x30 mm
110 x DuoPower 6x50 mm
180 x DuoPower 8x40 mm
120 x DuoPower 8x65 mm
70 x DuoPower 10x50 mm

Lieferumfang: Holzschrauben | 1700 Stück
300 Stk. 3,0 x 20 VG mm
200 Stk. 3,0 x 25 VG mm
250 Stk. 3,5 x 20 VG mm
200 Stk. 3,5 x 25 VG mm
150 Stk. 3,5 x 30 VG mm
120 Stk. 3,5 x 35 VG mm
150 Stk. 4,0 x 30 VG mm
100 Stk. 4,0 x 40 TG mm
80 Stk. 4,0 x 50 TG mm
60 Stk. 5,0 x 50 TG mm
50 Stk. 5,0 x 60 TG mm
40 Stk. 5,0 x 80 TG mm
je 1 Stk. Bit TX10/20/25

Weitere Informationen:
Ausführung:
2610 Teile
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten holzschrauben, sortierkasten, spreizdübel schraubenkoffer rahmendübel fischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 248,43*
€ 295,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 246,95*
€ 293,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 238,56*
€ 283,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 236,68*
€ 281,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 204,81*
€ 243,72
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fischer
560492
ab € 210,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.