Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Produktbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Anwendungsbild zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
LOGO zu vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118500731
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582003581
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
vasalat Dübel und Schrauben Set im praktischen Sortimentskoffer 3279-teilig

  • Fischer | 833-teiliges Dübel Set bestehend aus DuoPower | DuoBlade | DuoTec in L-Boxx
  • Fischer DuoPower | Der 2-Komponenten-Dübel, der selbst entscheidet, ob er spreizt, klappt oder knotet
  • Fischer DuoTec | Der Nylon-Kippdübel (Holzdübel) für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen
  • Fischer DuoBlade | Der selbst bohrende Gipskartondübel für die schnelle Montage
  • SPAX | 2446-teilige Schraubenbox | SPAX Bitcheck | 16 Sorten Spax Senkkopf (Voll- und Teilgewinde)
  • Lieferumfang: Dübelset (833-teilig), Schraubensortiment (2446-teilig)
Lieferumfang: Dübel | 833 Stück
400 x DuoPower 6x30 mm
80 x DuoPower 6x50 mm
170 x DuoPower 8x40 mm
45 x DuoPower 8x65 mm
50 x DuoPower 10x50 mm
25 x DuoPower 10x80 mm
45 x DuoBlade
18 x DuoTec

Lieferumfang: Holzschrauben | 2446 Stück
3,5x16 mm
3,5x30 mm
3,5x35 mm
4,0x20 mm
4,0x25 mm
4,0x30 mm
4,0x35 mm
4,0x40 mm
4,0x45 mm
4,0x50 mm
4,0x60 mm
4,5x50 mm
5,0x60 mm
5,0x80 mm
5,0x100 mm
6,0x120 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
3279 Teile
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten holzschrauben, sortierkasten, spreizdübel schraubenkoffer rahmendübel fischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 457,80*
€ 544,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 449,52*
€ 534,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 442,05*
€ 526,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 424,91*
€ 505,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 385,33*
€ 458,54
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fischer
560491
ab € 210,54*
Sonstiges
SPAX International
5000009161019
ab € 165,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.