Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 500mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-118500818
Hersteller:
vasalat
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9010582004458
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 500mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung
Verdeckter Vollauszug mit integrierter Blumotion (=Softclose). Für ein sanftes und leises Schließen. Tragkraft: max. 40 kg
Mit TIP-ON-Funktion. Öffnet grifflose Fronten wie von selbst – durch kurzes Antippen.
passend für Korpusbreite ab 320mm bis 1400mm. Die Seitenstabilisierung garantiert ein gleichmäßiges öffnen der Schublade.
Werkzeuglose Seiten-, Höhen und Neigungseinstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe möglich.
Lieferumfang: 1 Paar Schubladen-Schienensystem inkl. Kupplung links/rechts ; 1x TIP-ON Einheit; 1x Seitenstabilisierungsset, allgemeines Montagezubehör-Set
Weitere Informationen:
Ausführung:
500mm Auszug
... >
Möbelbeschläge
>
BLUM Movento Sets
>
E1 BLUM MOVENTO BLUMOTION TIP-ON/Seitenstabilisier
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
auszugschienensatz 1400mm
,
kugelauszug
,
schwerlastauszug auszugsschienen schubladenauszug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,92*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,81*
€ 111,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,61*
€ 110,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,14*
€ 104,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,12*
€ 101,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,92*
€ 86,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen