Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 550mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 550mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 550mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 550mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 550mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 550mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung
LOGO zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 550mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung
Artikel-Nr.:
     3145-118500820
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582004472
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen 550mm 40kg TIP-ON/Seitenstabilisierung

  • Verdeckter Vollauszug mit integrierter Blumotion (=Softclose). Für ein sanftes und leises Schließen. Tragkraft: max. 40 kg
  • Mit TIP-ON-Funktion. Öffnet grifflose Fronten wie von selbst – durch kurzes Antippen.
  • passend für Korpusbreite ab 320mm bis 1400mm. Die Seitenstabilisierung garantiert ein gleichmäßiges öffnen der Schublade.
  • Werkzeuglose Seiten-, Höhen und Neigungseinstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe möglich.
  • Lieferumfang: 1 Paar Schubladen-Schienensystem inkl. Kupplung links/rechts ; 1x TIP-ON Einheit; 1x Seitenstabilisierungsset, allgemeines Montagezubehör-Set


Weitere Informationen:
Ausführung:
550mm Auszug
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienensatz 1400mm, kugelauszug, schwerlastauszug auszugsschienen schubladenauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,14*
€ 114,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,66*
€ 112,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,32*
€ 107,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,66*
€ 104,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,08*
€ 88,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.