Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen Bodenmont. 350mm 40kg mit TIP-ON


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen Bodenmont. 350mm 40kg mit TIP-ON
Produktbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen Bodenmont. 350mm 40kg mit TIP-ON
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen Bodenmont. 350mm 40kg mit TIP-ON
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen Bodenmont. 350mm 40kg mit TIP-ON
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen Bodenmont. 350mm 40kg mit TIP-ON
LOGO zu BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen Bodenmont. 350mm 40kg mit TIP-ON
Artikel-Nr.:
     3145-118500858
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582004854
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO BLUMOTION Schubladenschienen Bodenmont. 350mm 40kg mit TIP-ON

  • Verdeckter Vollauszug mit integrierter Blumotion (=Softclose). Für ein sanftes und leises Schließen. Tragkraft: max. 40 kg
  • passend für Korpusbreite ab 320mm bis 1400mm. Ab Korpusbreite 600mm wird zusätzlich die BLUM MOVENTO Seitenstabilisierung empfohlen.
  • Mit TIP-ON-Funktion. Öffnet grifflose Fronten wie von selbst – durch kurzes Antippen.
  • Werkzeuglose Seiten-, Höhen und Neigungseinstellung. Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe möglich.
  • Lieferumfang: 1 Paar Schubladen-Schienensystem inkl. Kupplung links/rechts ; 1x TIP-ON Einheit; 2x Aufsteckhalter, allgemeines Montagezubehör-Set


Weitere Informationen:
Ausführung:
350mm Auszug
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, schwerlastauszug auszugsschienen schubladenauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,47*
€ 92,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,95*
€ 90,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,62*
€ 86,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,99*
€ 83,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,70*
€ 71,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.