Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm
Produktbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm
Skizze zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm
Skizze zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm
Anwendungsbild zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm
LOGO zu BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm
Artikel-Nr.:
     3145-118501065
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582006926
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM Schubladenschienen TANDEM-Höhe 83 mit Reling 195mm 65kg, NL450 weiß KB600mm

BLUM TANDEMBOX antaro Vollauszug mit TIP-ON und BLUMOTION Einheit.
  • Tragkraft: 65kg,
  • Nennlänge: 450mm
  • Farbe: Seidenweiss
  • Platzbedarf im Korpus - Höhe 195mm; Bodendicke 16mm
  • Zargenhöhe 83mm mit Reling 195mm; Lichte Korpustiefe mindestens: Nennlänge + 3 mm
TIP-ON: Die mechanische Öffnungsunterstützung von Blum, öffnet grifflose Fronten wie von selbst – durch kurzes Antippen.
BLUMOTION: Schließt die Schubkästen und Auszugsschienen sanft und leise - unabhängig vom Schwung.
Empfohlen bis max. Korpusbreite(KB) 600mm. Ab Korpusbreite 600mm wird zusätzlich die BLUM Synchronisierungswelle und der Frontstabilisator benötigt.

Lieferumfang:
1 GT Schubladenauszug Stahl verzinkt
1 GT Rückwandhalter links/rechts
1 GT Tandemzarge und Abdeckkappen links/rechts
2 Stück Frontbefestigungen Schraubversion
1 GT TIP-ON BLUMOTION Einheit
1 GT Vasalat allgemeines Montagezubehör-Set
1 GT Längsreling links/rechts

Weitere Informationen:
Modell:
M (Zargenhöhe 83mm) mit Reling Höhe C (195mm)
Tragkraft:
65 kg
Ausführung:
450 mm Auszug 65kg
Farbe:
Seidenweiß
Korpusbreite max.:
bis 600mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, laufschiene, gleitschiene, schienensystem, schubla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,66*
€ 94,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,36*
€ 93,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,39*
€ 88,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,43*
€ 86,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,71*
€ 72,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.