Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß
Produktbild zu Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß
Produktbild zu Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß
Produktbild zu Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß
Produktbild zu Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß
Anwendungsbild zu Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß
LOGO zu Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß
Artikel-Nr.:
     3145-118501213
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9010582008876
Suchbegriffe:
Frühstücks-Center
Frühstückscenter
Frühstücksset Küchengeräte
Kaffee-Maschine
Smeg Morning-Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine weiß

Das Smeg Morning Set im 50er Retro Style in weiß!
  • 1x Smeg-Toaster
  • 1x Smeg-Wasserkocher
  • 1x Smeg-Kaffeemaschine mit Filter
Die Designer Marke Smeg besticht durch hochwertige Materialien und lässt jede Küche im Vintage-Style glänzen.

Der Smeg Toaster verfügt über zwei extra breite Toastschlitze, sowie eine automatische Zentrierung der Toastscheiben. Die herausnehmbare Krümelschublade aus Edelstahl ermöglicht eine einfache Reingigung. Mit 6 Röstgradstufen und 3 Automatikprogrammen: Aufwärmen, Auftauen und Bagel setzt dieser Toaster neue Standards.

Der Smeg Wasserkocher verfügt über einen Soft-Opening Kannenverschluss und einen herausnehmbaren Anti-Kalkfilter aus Edelstahl. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch bei 100°C ab. Mit einem Fassungvermögen von 1,7 Liter können bis zu 7-Tassen befüllt werden.

Die Smeg Filterkaffeemaschine mit 1,4 Liter Wassertank inkl. Wasserstandsanzeige, verfügt über eine LED-Display-Programmuhr und ein Anti-Tropf-System. Die Kaffeemaschine überzeugt durch die einstellbare Wasserhärte und der Aromawahltaste: Leicht oder intensiv. Mit der Warmhaltefunktion kann der Kaffee bis zu einer 1 Stunde warm gehalten werden.
Zusätzlich zur Filter-Kaffeemaschine wird ein Messlöffel für gemahlenen Kaffee beigepackt.

Lieferumfang:
1x Wasserkocher
1x 2-Scheiben Toaster
1x Retro Filterkaffeemaschine

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Morning Set 3-tlg. weiß
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemaschine, kaffee-maschine weiss, kaffee maschine, smeg kaffeemaschine, schwarz hobbs mini creme beige kitchenaid kitchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 510,03*
€ 606,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 503,53*
€ 599,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 456,65*
€ 543,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 435,89*
€ 518,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 417,98*
€ 497,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.