Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz
Produktbild zu Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz
Produktbild zu Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz
Produktbild zu Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz
Produktbild zu Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz
Abb. KLF03BLEU Schwarz
Anwendungsbild zu Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz
LOGO zu Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-118501214
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9010582008883
Suchbegriffe:
Frühstücks-Center
Frühstückscenter
Frühstücksset Küchengeräte
Kaffee-Maschine
Smeg Morning Set Wasserkocher, 2-Scheiben Toaster, Filter-Kaffeemaschine schwarz

Das Smeg Morning Set im 50er Retro Style in schwarz!
  • 1x Smeg-Toaster
  • 1x Smeg-Wasserkocher
  • 1x Smeg-Kaffeemaschine mit Filter
Die Designer Marke Smeg besticht durch hochwertige Materialien und lässt jede Küche im Vintage-Style glänzen.

Der Smeg Toaster verfügt über zwei extra breite Toastschlitze, sowie eine automatische Zentrierung der Toastscheiben. Die herausnehmbare Krümelschublade aus Edelstahl ermöglicht eine einfache Reingigung. Mit 6 Röstgradstufen und 3 Automatikprogrammen: Aufwärmen, Auftauen und Bagel setzt dieser Toaster neue Standards.

Der Smeg Wasserkocher verfügt über einen Soft-Opening Kannenverschluss und einen herausnehmbaren Anti-Kalkfilter aus Edelstahl. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch bei 100°C ab. Mit einem Fassungvermögen von 1,7 Liter können bis zu 7-Tassen befüllt werden.

Die Smeg Filterkaffeemaschine mit 1,4 Liter Wassertank inkl. Wasserstandsanzeige, verfügt über eine LED-Display-Programmuhr und ein Anti-Tropf-System. Die Kaffeemaschine überzeugt durch die einstellbare Wasserhärte und der Aromawahltaste: Leicht oder intensiv. Mit der Warmhaltefunktion kann der Kaffee bis zu einer 1 Stunde warm gehalten werden.
Zusätzlich zur Filter-Kaffeemaschine wird ein Messlöffel für gemahlenen Kaffee beigepackt.

Lieferumfang:
1x Wasserkocher
1x 2-Scheiben Toaster
1x Retro Filterkaffeemaschine

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Morning Set 3-tlg. schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemaschine, kaffeemaschine schwarz, kaffee maschine, smeg kaffeemaschine, hobbs mini creme beige kitchenaid kitchen aid weis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 505,18*
€ 601,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 503,01*
€ 598,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 482,70*
€ 574,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 461,40*
€ 549,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 417,09*
€ 496,34
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.