Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß
Produktbild zu Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß
Produktbild zu Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß
Produktbild zu Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß
Produktbild zu Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß
Produktbild zu Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß
Anwendungsbild zu Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß
LOGO zu Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß
Artikel-Nr.:
     3145-118501220
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9010582008944
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Küchenmaschinen-Schneebesen
Smeg Bake Set – Küchenmaschine mit Schneebesen, Standmixer mit 1,5 Liter weiß

DAS SMEG BAKE SET im 50er Retro Style weiß!
  • 1x Smeg Standmixer
  • 1x Smeg Kuchenmaschine
Die Designer Marke Smeg besticht durch hochwertige Materialien und lässt jede Küche im Vintage-Style glänzen.

Der Smeg Standmixer BLF01BLEU hat 4-Geschwindigkeitsstufen (max. 18.000 U/Min) und 3 Automatikprogramme: Ice-Crusher, Smoothie, Pulse. Die transparente Deckelöffnung mit Dosierkappe besteht aus BPA-freien Tritan.
Für die maximale Sicherheit sorgt die Sicherheitsabschaltung bei Behälterentnahme. Die Doppelklingen aus Edelstahl sind abnehmbar und können somit einfach und schnell gereinigt werden. Motor mit Smooth-Start und Überlastungsschutz bei Überladung.

Die Smeg Küchenmaschine SMF03BLEU im 50er Retro-Style ist mit einem Planeten-Rührwerk und Direkt-Drive-Motor ausgestattet. Die Kuechenmaschinen Smeg ermöglichen die Aufnahme für optionales Zubehör im Frontbereich.
Für die maximale Sicherheit sorgt die Sicherheitsabschaltung bei gekipptem Motorkopf.

ZUBEHÖR:
◾ Edelstahl-Schneebesen
◾ Aluminium Flachrührer
◾ Aluminium Knethaken
◾ Edelstahl-Quirl mit flexiblen Rührkantern
◾ Edelstahlschüssel mit 4,8 Liter Fassungsvermögen

FUNKTIONEN:
◾ 10 variable Geschwindigkeitsstufen mit Smooth Start Füllmengen nach Zutaten
◾ Allzweckmehl max.: 1,0 kg
◾ Vollkornweizenmehl max.: 0,8 kg
◾ Teig für Kuchen max.: 2,8 kg
◾ Teig für Brot/Pizza/Pasta max.: 1,3 kg
◾ Eiweiß/mittelgroße Eier min/max.: 3–12
◾ Schlagsahne max.: 1,0 l

Lieferumfang:
1x Küchenmaschine
1x Retro Standmixer

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Bake Set 2-tlg. weiß
Weitere Suchbegriffe: Küchenbesen, Küchenschneebesen, Rührbesen, Schlagbesen, Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen, ruehrgeraet mixer kuechenmaschine blender timer kü
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,11*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 837,95*
€ 997,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 834,88*
€ 993,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 792,79*
€ 943,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 758,75*
€ 902,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 704,11*
€ 837,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.