Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
Produktbild zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
Produktbild zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
Produktbild zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
Produktbild zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
Produktbild zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
Produktbild zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
Anwendungsbild zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
LOGO zu Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme
Artikel-Nr.:
     3145-118501221
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9010582008951
Suchbegriffe:
Frühstücks-Center
Frühstückscenter
Frühstücksset Küchengeräte
Smeg Breakfast-Set Siebträger Kaffeemaschine Espresso, 4-Scheiben Toaster, creme

DAS SMEG BREAKFAST SET im 50er Retro Style creme!
  • 1x Smeg Espresso Kaffeemaschine
  • 1x Smeg 4-Scheiben Toaster
Die Designer Marke Smeg besticht durch hochwertige Materialien und lässt jede Küche im Vintage-Style glänzen.

Der Smeg 4-Scheiben Toaster verfügt über 4 extra breite Toastschlitze (36mm) und einer automatischen Zentrierung der Toastscheiben. Die Toasts werden automatisch nach Röstende ausgeworfen. Die zwei herausnehmbaren Krümelschubladen ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung. Toaster mit 2x 6 einstellbaren Röstgradstufen sowie 2x 3 Automatik-Programe Auftau- und Bagel-Funktion. Diese Funktionen können getrennt geregelt werden. Die rutschfesten Stellfüße verhindern ein verutschen des Toasters.


Die Smeg Espresso Kaffeemaschine ist mit dem Thermoblock-Heizsystem ausgestattet und arbeitet mit 15-bar. Die Siebträgermaschine verfügt über ein Anti-Tropf-System und einer Entkalkungsanzeige.

AUSTATTUNG:

◾ 3-Filtereinsätze: Espresso einfach, Espresso doppelt, Kaffee-Pads
◾ Separater Träger für Latte Macchiato-Gläser
◾ 1 Liter Wassertank rückseitig
◾ 3 Bedientasten: Espresso einfach, Espresso doppelt, Dampffunktion für Cappuccino
◾ Restwasserschale mit Füllstandanzeige (herausnehmbar)
◾ 1 Portionierer/Presser
◾ 15-bar Druck
◾ Entkalkungsanzeige
◾ Thermoblock-Heizsystem
◾ Beleuchtete Tasten

GRUNDEINSTELLUNGEN:

◾ Kaffeemenge
◾ Kaffeetemperaturen (3-Stufen)
◾ Wasserhärte (3-Stufen)
◾ Abschaltautomatik (nach 9 Minuten, 30 Minuten oder 3 Stunden)

Lieferumfang:
1x Espresso Kaffeemaschine
1x Retro 4-Scheiben Toaster

Weitere Informationen:
Farbe:
creme
Ausführung:
Breakfast Set 2-tlg. creme
Weitere Suchbegriffe: toster russell hobbs aufsatz pastellgrün alessi w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 570,73*
€ 679,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 547,85*
€ 651,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 519,47*
€ 618,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 466,47*
€ 555,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.