Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blum Clip Montageplatte 50 Stück, Kreuzmontageplatte Exzenter Höhenverstellung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Blum Clip Montageplatte 50 Stück, Kreuzmontageplatte Exzenter Höhenverstellung
Produktbild zu Blum Clip Montageplatte 50 Stück, Kreuzmontageplatte Exzenter Höhenverstellung
Produktbild zu Blum Clip Montageplatte 50 Stück, Kreuzmontageplatte Exzenter Höhenverstellung
Skizze zu Blum Clip Montageplatte 50 Stück, Kreuzmontageplatte Exzenter Höhenverstellung
Skizze zu Blum Clip Montageplatte 50 Stück, Kreuzmontageplatte Exzenter Höhenverstellung
Anwendungsbild zu Blum Clip Montageplatte 50 Stück, Kreuzmontageplatte Exzenter Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     3145-118501233
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582008609
Suchbegriffe:
Anschraubmontageplatten
Kreuzplatten
Topfband
Topfscharnier
Blum Clip Montageplatte 50 Stück, Kreuzmontageplatte Exzenter Höhenverstellung

Die Blum Clip Montageplatte eignet sich für das Blum Clip Top Blumotion Scharnier. Die Kreuzmontageplatten überzeugen mit der innovativen Höhenverstellung von +/- 2 mm. Im Lieferumfang sind 50 Stück Montageplatten ohne Schrauben enthalten.
Distanz: 0 mm | Höhe: 8,5 mm

Lieferumfang: 50 Stück Blum Clip Montageplatten

Weitere Informationen:
Verwendung:
Kreuzmontageplatte
Type:
CLIP
Werksnummer:
173H7100
Montageart:
Spanplattenschrauben ø 3,5 mm und ø 4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
Montageplatte vernickelt
Weitere Suchbegriffe: topfband, scharniere, topfband, topfscharnier, bohrschablone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,82*
€ 33,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,38*
€ 32,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,74*
€ 30,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,68*
€ 29,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,90*
€ 28,44
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,62*
€ 23,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.