Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Produktbild zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Produktbild zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Produktbild zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Produktbild zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Skizze zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Skizze zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Skizze zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Anwendungsbild zu WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118501238
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     WAGO 222 KLEMME 2/3/5ADRIG 4MM² SET
EAN/GTIN:
     9010582008654
Suchbegriffe:
dosenklemme kabelverbinder sortimen...
WAGO 222 Klemmen 2, 3 und 5 polig 0,08 bis 4mm² mit Hebel, Kunststoff 20-teilig

Das vasalat Wago Klemmen Set beeinhaltet 20 Stück Steckklemmen. Aufgeteilt in 10 Stück 2 polig, 5 Stück 3 polig und 5 Stück 5 polig. Wago Klemmen werden für die Elektroinstallation für die Verbindung von elektrischen Leitungen verwendet. Die Klemme überzeugt mit einem integrierten Betätigungshebel. Hinweis: die maximale Dauergebrauchstemperatur beträgt 85°C.
  • Maße Klemme 2 polig: Länge 12,4mm | Breite: 20,5mm | Höhe: 14,5mm
  • Maße Klemme 3 polig: Länge: 17mm | Breite: 20,5mm | Höhe: 14,5mm
  • Maße Klemme 5 polig: Länge: 26,6mm |Breite: 20,5mm | Höhe: 14,5mm


Lieferumfang Wago Klemmensortiment:
  • Wago 222 2x4mm² – 10 Stück
  • Wago 222 3x4mm² – 5 Stück
  • Wago 222 5x4mm² – 5 Stück


Weitere Informationen:
Type:
WAGO 222
Abisolierlänge:
9 - 10 mm
Querschnitt:
0,08 bis 4 mm²
Spannung:
max. 400 V
Stromstärke:
32 A
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau / orange
Ausführung:
WAGO 222 2/3/5 adrig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.