Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Tischbein höhenverstellbar 700-730mm ø 60mm, Stahl Edelstahl-Effekt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Tischbein höhenverstellbar 700-730mm ø 60mm, Stahl Edelstahl-Effekt
Produktbild zu CAMAR Tischbein höhenverstellbar 700-730mm ø 60mm, Stahl Edelstahl-Effekt
Anwendungsbild zu CAMAR Tischbein höhenverstellbar 700-730mm ø 60mm, Stahl Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-118501311
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582009491
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
tischbeine edelstahl
tischbeine
CAMAR Tischbein höhenverstellbar 700-730mm ø 60mm, Stahl Edelstahl-Effekt

  • Die Tischbeine sind bis zu 30 mm höhenverstellbar | Gesamtlänge der Tischbeine: 700 - 730 mm
  • Rundes (zylindrisches) Tischbein mit einem Durchmesser von 60 mm
  • Das hochwertigen und robuste Tischbein eignet sich bestens für Schreibtische, Esszimmertische, Küchenarbeitsplatten
Der Tischfuß lässt sich in der Höhe auf bis zu 30mm verstellen. Die Gesamtlänge variiert somit zwischen 700 - 730 mm. Das moderne Tischbein eignet sich bestens für die Verwendung als Schreibtisch-Tischbein, Arbeitsplatten-Tischbein, Möbel-Tischbein uvm. Die Befestigungsplatte auf dem Tischfuß sorgt für eine schnelle und einfache Montage an der Tischplatte. Packaged by vasalat.

Lieferumfang: 1x Tischbein höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte

Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Modell:
Zylindrisch
ø:
60 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Material:
Stahl
Ausführung:
ø 60mm Edels.effekt 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: tischfuß füße möbelfüße möbelfuss möbelfuß schreib
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.