Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Tischbein höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Tischbein höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl weiß
Produktbild zu CAMAR Tischbein höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl weiß
Anwendungsbild zu CAMAR Tischbein höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-118501315
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582009538
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
tischbeine
CAMAR Tischbein höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl weiß

  • Die Tischbeine sind bis zu 30 mm höhenverstellbar | Gesamtlänge der Tischbeine: 1100 - 1130 mm
  • Rundes (zylindrisches) Tischbein mit einem Durchmesser von 60 mm
  • Das hochwertige und robuste Tischbein eignet sich bestens für Schreibtische, Esszimmertische, Küchenarbeitsplatten
Der Tischfuß lässt sich in der Höhe auf bis zu 30mm verstellen. Die Gesamtlänge variiert somit zwischen 1100 - 1130 mm. Das moderne Tischbein eignet sich bestens für die Verwendung als Schreibtisch-Tischbein, Arbeitsplatten-Tischbein, Möbel-Tischbein uvm. Die Befestigungsplatte auf dem Tischfuß sorgt für eine schnelle und einfache Montage der Tischplatte. Packaged by vasalat.

Lieferumfang: 1x Tischbein höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
ø:
60 mm
Ausführung:
weiß 1 Stück
Länge:
1100 mm
Modell:
Zylindrisch
Oberfläche:
weiß lackiert
Weitere Suchbegriffe: tischfuß füße möbelfüße möbelfuss möbelfuß schreib
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,14*
€ 41,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.