Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Tischfuß höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl Edelstahl-Effekt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Tischfuß höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl Edelstahl-Effekt
Produktbild zu CAMAR Tischfuß höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl Edelstahl-Effekt
Anwendungsbild zu CAMAR Tischfuß höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-118501325
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582009637
Suchbegriffe:
tischfuß füße möbelfüße möbelfuss m...
CAMAR Tischfuß höhenverstellbar 1100-1130mm rund, Stahl Edelstahl-Effekt

  • Die Tischbeine sind bis zu 30 mm höhenverstellbar | Gesamtlänge der Tischbeine: 1100 - 1130 mm
  • Rundes (zylindrisches) Tischbein mit einem Durchmesser von 60 mm
  • Das hochwertige und robuste Tischbein eignet sich bestens für Schreibtische, Esszimmertische, Küchenarbeitsplatten
Der Tischfuß lässt sich in der Höhe auf bis zu 30mm verstellen. Die Gesamtlänge variiert somit zwischen 1100 - 1130 mm. Das moderne Tischbein eignet sich bestens für die Verwendung als Schreibtisch-Tischbein, Arbeitsplatten-Tischbein, Möbel-Tischbein uvm. Die Befestigungsplatte auf dem Tischfuß sorgt für eine schnelle und einfache Montage der Tischplatte. Packaged by vasalat.

Lieferumfang: 1x Tischbein höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte

Weitere Informationen:
ø:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Ausführung:
Edels.effekt 1 Stück
Länge:
1100 mm
Modell:
Zylindrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,94*
€ 41,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.