Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Tischfüße Zoom höhenverstellbar 700-800mm, Stahl silber 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Tischfüße Zoom höhenverstellbar 700-800mm, Stahl silber 4 Stück
Produktbild zu CAMAR Tischfüße Zoom höhenverstellbar 700-800mm, Stahl silber 4 Stück
Anwendungsbild zu CAMAR Tischfüße Zoom höhenverstellbar 700-800mm, Stahl silber 4 Stück
Anwendungsbild zu CAMAR Tischfüße Zoom höhenverstellbar 700-800mm, Stahl silber 4 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118501338
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582009767
Suchbegriffe:
tischfuß füße möbelfüße möbelfuss m...
CAMAR Tischfüße Zoom höhenverstellbar 700-800mm, Stahl silber 4 Stück

  • Die Tischbeine sind bis zu 100 mm höhenverstellbar | Gesamtlänge der Tischbeine: 700 - 800 mm
  • Rundes (zylindrisches) Tischbein mit einem Durchmesser von 60 mm
  • Die hochwertigen und robusten Tischfüsse eignen sich bestens für Schreibtische, Esszimmertische, Küchenarbeitsplatten
Die Tischfüße lassen sich in der Höhe auf bis zu 100mm verstellen. Die Gesamtlänge der Tischbeine variiert somit zwischen 700 - 800 mm. Die modernen Tischbeine eignen sich bestens für die Verwendung als Schreibtisch-Tischbeine, Arbeitsplatten-Tischbeine, Möbel-Tischbeine uvm. Die Befestigungsplatte sorgt für eine schnelle und einfache Montage an der Tischplatte. Packaged by vasalat.

Lieferumfang: 4x Tischbein höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte

Weitere Informationen:
Modell:
Zoom Zylindrisch
Länge:
700 mm
Oberfläche:
silber
Ausführung:
Höhe 700mm silber 4 Stück
Material:
Stahl
ø:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,08*
€ 120,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,49*
€ 118,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,82*
€ 114,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,91*
€ 111,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,50*
€ 94,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.