Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Glasplatten Adapter für Tischbeine ø 60mm, Edelstahl Scheibe 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Glasplatten Adapter für Tischbeine ø 60mm, Edelstahl Scheibe 4 Stück
Produktbild zu CAMAR Glasplatten Adapter für Tischbeine ø 60mm, Edelstahl Scheibe 4 Stück
Skizze zu CAMAR Glasplatten Adapter für Tischbeine ø 60mm, Edelstahl Scheibe 4 Stück
Anwendungsbild zu CAMAR Glasplatten Adapter für Tischbeine ø 60mm, Edelstahl Scheibe 4 Stück
Anwendungsbild zu CAMAR Glasplatten Adapter für Tischbeine ø 60mm, Edelstahl Scheibe 4 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118501357
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582009958
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
tischbeine edelstahl
tischbeine
CAMAR Glasplatten Adapter für Tischbeine ø 60mm, Edelstahl Scheibe 4 Stück

  • Diese Adapter Befestigungsscheiben verbinden den Tischfuß mit der Glasplatte
  • Die Adapterscheibe wird an der Glastisch Unterseite festgeklebt - kein bohren notwendig
  • Geeignet für die Tischbein-Modelle Zylindrisch und Alumina ø 60mm
  • Höhe: 13 mm | Durchmesser ø: 65 mm
Die Glasplatten Adapter ermöglichen eine Verbindung der Tischbeine mit der Glastischplatte. Die Befestigungsteile sowie die Tischbeine sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das praktische Set beinhaltet 4 Stück Adapterscheiben (Glasplatten Befestigung) aus hochwertigen Edelstahl. Packaged by vasalat.

Lieferumfang: 4 Stück Adapterscheiben für Glasplatten

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Verwendung:
für Tischfüße Zylindrisch, Aluminia ø 60mm
Ausführung:
Adapterscheibe ø 65mm 4 Stück
Weitere Suchbegriffe: tischbein tisch halterung zubehör beschläge glas t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,97*
€ 102,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,39*
€ 101,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,94*
€ 97,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,10*
€ 95,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,00*
€ 79,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.