Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blum Aventos HK-S 400-1000 weiß Klappenbeschlag Klappscharnier mit Montageplatte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Blum Aventos HK-S 400-1000 weiß Klappenbeschlag Klappscharnier mit Montageplatte
Produktbild zu Blum Aventos HK-S 400-1000 weiß Klappenbeschlag Klappscharnier mit Montageplatte
Anwendungsbild zu Blum Aventos HK-S 400-1000 weiß Klappenbeschlag Klappscharnier mit Montageplatte
Artikel-Nr.:
     3145-118501379
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582010176
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
klappenbeschlag
Blum Aventos HK-S 400-1000 weiß Klappenbeschlag Klappscharnier mit Montageplatte

  • Kraftspeicher mit stufenloser verstellmöglichkeit
  • Funktion: 3-dimensionale Verstellung der Front | einfache werkzeuglose Montage durch Clip-Mechanismus
  • stufenloser Stopp | Blumotion (soft close) für ein sanftes und leises schließen
  • Mit Blum Exzenter Montageplatten mit Höhenverstellung +/- 2 mm zum Befestigen der Blum Kraftpseicher
Mit dem Blum Aventos HK-S Hochschwenkbeschlag Set 400-1000 erhalten Sie eine hochwertige Lösung für die praktische und komfortable Gestaltung deiner Küchenschränke oder anderen Möbelstücken. Dieses Set bietet alle notwendigen Komponenten, um deine Küchenschränke reibungslos und leise zu öffnen und zu schließen.

Ein herausragendes Merkmal des Blum Aventos HK S Kraftspeicher ist die einfache und schnelle stufenlose Einstellung der Kraftspeicher. Die benötigte Kraft kann individuell angepasst werden, um den perfekten Öffnungs- und Schließwiderstand zu erzielen.

Der Klappenbeschlag ermöglicht eine 3-dimensionale Verstellung der Front, was eine präzise Ausrichtung der Klappen in alle Richtungen ermöglicht. Die Montage mit den Blum Exzenter Montageplatten erfolgt werkzeuglos durch den bewerten Clip-Mechanismus und ist äußerst einfach. Der Klappenbeschlag verfügt über einen stufenlosen Stoppmechanismus und Blumotion Soft Close Dämpfer, um ein sanftes und leises Schließen der Klappen zu gewährleisten.

Im Lieferumfang enthalten sind auch die Blum Clip Exzenter Montageplatten mit Höhenverstellung von +/- 2 mm. Diese Montageplatten werden verwendet, um die Blum Kraftspeicher sicher zu befestigen (ø 3,5 mm Schrauben) und eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.
Die Blum HK-S Kraftspeicher in diesem Set sind für einen Leistungsfaktor von 400-1000 mm ausgelegt. Die Mindesttiefe des Korpus sollte 163 mm betragen, und der Öffnungswinkel der Klappen beträgt 107°. Hinweis: Berechnung des Leistungsfaktors: Leistungsfaktor = Korpushöhe(mm) x Frontgewicht inklusive doppeltem Griffgewicht (kg).

Lieferumfang:
  • 1 Garnitur Blum Kraftspeicher HKS mit Abdeckkappen
  • 6 Stück Spannplattenschrauben 4x35mm
  • 1x Montageanleitung
  • 2 Stück Blum Clip Exzenter Montageplatte gerade mit Montageset


Weitere Informationen:
Type:
AVENTOS HK-S
Werksnummer:
20K2C00.06
Ausführung:
Leistungsfaktor 400 - 1000 weiß
Material:
Stahl / Kunststoff seidenweiß
Befestigungsart:
Spanplattenschrauben
Öffnungswinkel:
107 °
Korpusbreite max.:
1800 mm
Korpushöhe max.:
600 mm
Lichte Korpustiefe mind.:
163
Weitere Suchbegriffe: scharniere türdämpfer scharnier klappenhalter klap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,75*
€ 44,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,12*
€ 44,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,14*
€ 40,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,25*
€ 39,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,29*
€ 38,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,45*
€ 31,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.