Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501398
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     623898X3
EAN/GTIN:
     9010582010367
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
dichtungspaste
Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht, 3x 300ml Oxydrot mit 5 Düsenspitzen

  • Mit dieser Sika Dichtmasse kannst du Durchdringungen im Beton sowie alle Arten von Arbeitsfugen und Rohrdurchführungen wasserdicht abdichten.
  • Der Dichtstoff eignet sich hervorragend für wasserdichte Bauwerke - feuchtigkeitshärtend und dauerhaft wasserbeständig (Nass- und Trockenzyklen)
  • Die Dichtmasse eignet sich ideal zum Befestigen von Quellfähigen Profilen
  • Der Dichtstoff von Sika beginnt bei Wasserkontakt zu quellen, durch den entstehenden druck presst sich die Dichtmasse gegen den Beton und garantiert wasserdichte Arbeitsfugen
  • Lieferumfang: 3x Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht 300 ml Kartuschen mit 5 Düsenspitzen, 1 Paar Vasalat Handschuhe
Die Sika Klebe und Dichtmasse eignet sich für wasserdichte Bauwerke. Ideal zum Abdichten von Schacht-/ Rohrdurchführungen und Durchdringungen wie Arbeitsfugen.
Die wasserdichte Dichtungsmasse ist feuchtigkeitsaushärtend und dauerhaft wasserbeständig. Außerdem eignet sich dieser Dichtstoff auch zum Befestigen von quellfähigen Profilen.
Die Dichtmasse ist einfach und schnell anzuwenden und ist gegenüber anderen Dichtstoffen eine sehr wirtschaftliche und kostensparende Fugenabdichtungslösung.
Im Lieferumfang ist ein 3er Set bestehend aus 3x 300ml Sika Swell S-2 in oxidrot mit 5 Düsenspitzen enhalten.

Lieferumfang:
  • 3x Sika Swell S-2 Dichtmasse wasserdicht 300 ml Kartuschen mit 5 Düsenspitzen
  • 1 Paar Vasalat Handschuhe


Weitere Informationen:
Type:
S-2
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
Oxydrot
Inhalt:
3x 300 ml
Ausführung:
3er Set mit 5 Spitzen
Hinweis:
quellend
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: sikaflex kleber schwarz dichtkleber außen kartusch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,49*
€ 71,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,37*
€ 71,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,11*
€ 69,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,84*
€ 67,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,05*
€ 55,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.