Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica Tieflochmarker - Marker für tiefe Löcher in schwarz/blau/rot 3-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Pica Tieflochmarker - Marker für tiefe Löcher in schwarz/blau/rot 3-teilig
Produktbild zu Pica Tieflochmarker - Marker für tiefe Löcher in schwarz/blau/rot 3-teilig
Produktbild zu Pica Tieflochmarker - Marker für tiefe Löcher in schwarz/blau/rot 3-teilig
Anwendungsbild zu Pica Tieflochmarker - Marker für tiefe Löcher in schwarz/blau/rot 3-teilig
Anwendungsbild zu Pica Tieflochmarker - Marker für tiefe Löcher in schwarz/blau/rot 3-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-118501415
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     PICA TIEFLOCHMARKER-SET + VAS-STIFT
EAN/GTIN:
     9010582010534
Suchbegriffe:
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
bohrloch pen
Pica Tieflochmarker - Marker für tiefe Löcher in schwarz/blau/rot 3-teilig

  • Drei Pica Tieflochmarker in verschiedene Farben für unterschiedliche Anwendungen: rot/schwarz/blau
  • Der Pica Tieflochmarker eignet sich für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen - ab 2mm Loch-ø verwendbar
  • Der Bohrlochmarker verfügt über eine patentierte, selbst justierenden Teleskopspitze für einen deutlich längeren Gebrauch
  • Die Permanent Marker Mine hat eine Strichbreite von 1,5 mm und ermöglicht genaue Markierungen in Bohrlöchern
  • Lieferumfang: 3x Pica Tieflochmarker (Bohrlochmarker) in schwarz, rot und blau mit vasalat Bleistift
Mit dem Pica Tieflochmarker-Set erhältst du gleich drei Bohrlochmarker in verschiedenen Farben: rot, schwarz und blau - für unterschiedliche Anwendungen. Egal, ob du Markierungen in tiefen Löchern oder an schwer zugänglichen Stellen benötigst, dieses Set hat alles, was du brauchst. Der Pica Tieflochmarker ist speziell für das Anbringen von Markierungen in Bohrlöchern ab einem Durchmesser von 2 mm konzipiert. Er ist dein zuverlässiger Begleiter, wenn es darum geht, auch in den schwersten Ecken präzise zu markieren. Das Besondere an diesem Bohrlochmarker ist die patentierte, selbstjustierender Teleskopspitze. Diese innovative Funktion sorgt für eine längere Nutzungsdauer und gewährleistet gleichbleibend klare und präzise Markierungen, ohne dass du die Spitze ständig nachjustieren musst. Die Permanent Marker Mine des Pica Tieflochmarkers hat eine Strichbreite von 1,5 mm und ermöglicht so exakte Markierungen in Bohrlöchern, die bisher unerreicht waren. Im Lieferumfang ist sind drei Pica Tieflochmarker in den Farben rot, schwarz und blau sowie ein vasalat Bleistift enthalten.

Lieferumfang:
  • 3x Pica Tieflochmarker (Bohrlochmarker) in schwarz, rot und blau
  • 1x vasalat Bleistift


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau/rot
Zusatzbezeichnung:
Pica Tieflochmarker Set
Ausführung:
Tieflochmarker Set
Type:
150
Weitere Suchbegriffe: dry ersatzminen longlife minen fine baustellen bau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,70*
€ 32,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.