| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-118501423 Herst.-Nr.: PICA DRY+FARB&TISCHLER MINE+VAS ST. EAN/GTIN: 9010582010619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pica Marker Set - Pica Dry + 10 Minen Härte H + 8 Minen in graphit 2B/rot/gelb- Hochwertiger Tieflochmarker für Markierungen und Beschriftungen auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Flächen
- Der robuste und praktische Tieflochmarker hat einen automatischen Minenvorschub und verfügt über einen integrierten Spitzer für millimetergenaues Anzeichnen
- 10 Stück Pica Dry Minen in Spezialhärte H für Markierungen und Beschriftungen auf trockenen Oberflächen - ideal für die Holzverarbeitung geeignet
- 8 Stück Pica Dry Minen für Markierungen und Beschriftungen auf allen Oberflächen - in drei verschiedenen Farben graphit/gelb/rot mit sehr gutem Kontrast und Abgabenverhältnis
- Lieferumfang: 1x Pica Dry 3030, 10x Ersatzminen Härte H, 8x Ersatzminen in graphit/gelb/rot, 1x vasalat Bleistift
Mit dem Pica Marker Set erhältst du eine umfangreiche Ausstattung für professionelle Markierungen und Beschriftungen auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Flächen. Der hochwertige Tieflochmarker besticht durch seine Robustheit und praktische Handhabung. Dank automatischem Minenvorschub und integriertem Spitzer ermöglicht er millimetergenaues Anzeichnen. Ganz gleich, unter welchen Bedingungen du arbeitest - dieser Tieflochmarker wird zu deinem verlässlichen Begleiter. Das Set beinhaltet 10 Ersatzminen in Spezialhärte H, die sich optimal für Markierungen und Beschriftungen auf trockenen Oberflächen eignen. Insbesondere für die Holzverarbeitung sind diese Minen ideal geeignet. Zusätzlich sind 8 Ersatzminen in den Farben Graphit, Gelb und Rot enthalten. Diese vielseitigen Minen ermöglichen präzise Markierungen auf unterschiedlichen Oberflächen und bieten einen hervorragenden Kontrast sowie ein ausgezeichnetes Abgabenverhältnis. Lieferumfang:- 1x Pica Dry 3030
- 10x Ersatzminen Härte H
- 8x Ersatzminen in graphit/gelb/rot
- 1x vasalat Bleistift
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | graphit/rot/gelb | Ausführung: | Marker + Minen 3-färbig | Zusatzbezeichnung: | Pica Dry Set | Type: | 3030 & 4020 & 4050 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, bohrlochmarker rot, bohrloch pen, marker big longlife fine bleistifte druckbleistift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |