| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-118501430 Herst.-Nr.: DRY+FINE PICA+2XMINENSET+VAS-STIFT EAN/GTIN: 9010582010688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pica Fine Dry 0.9 + Pica Dry + 10 Stück Ersatminen 2B + 24 Stück Ersatzminen HB- Der hochwertige Pica Fine Dry 0.9 eignet sich ideal für feines und präzises Anzeichnen - Minendurchmesser von nur 0,9 mm
- Hochwertiger Pica Dry Tieflochmarker für Markierungen und Beschriftungen auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Flächen
- 10 Stück Ersatzminen - "Multi-Use" für fast alle Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, helle oder dunkel - mit einer hohen Farbabgabe für eine gut sichtbare Markierung
- 24 Stück Pica Fine Dry Minen in Spezialhärte HB für sehr feine und präzise Markierungen und Beschriftungen mit einer Strichbreite von nur 0,9 mm - ideal für die Holzbearbeitung
- Lieferumfang: 1x Pica Fine Dry 0.9, 1x Pica Dry Longlife Tieflochmarker, 24x Pica Fine Dry Ersatzminen Härte HB, 10x Ersatzminen graphit 2B "Multi-Use", 1x vasalat Bleistift
Das ultimative Pica Marker Set - die perfekte Kombination für präzise Markierungen und Beschriftungen auf einer Vielzahl von Oberflächen! Im Set findest du eine Auswahl hochwertiger Werkzeuge: Der Pica Fine Dry 0.9 Druckbleistift, der sich hervorragend für feines und präzises Anzeichnen eignet. Mit einem Minendurchmesser von nur 0,9 mm ermöglicht er äußerst filigrane Markierungen. Der Pica Dry Longlife Tieflochmarker - ein hochwertiger Tieflochmarker, der sich perfekt für Markierungen und Beschriftungen auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Flächen eignet. Zusätzlich enthält das Set: 10 Stück Ersatzminen "Multi-Use" für vielseitige Anwendungen auf fast allen Oberflächen. Egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, helle oder dunkle Oberflächen - diese Ersatzminen bieten eine hohe Farbabgabe für gut sichtbare Markierungen. 24 Stück Pica Fine Dry Ersatzminen in Spezialhärte HB für sehr feine und präzise Markierungen und Beschriftungen. Mit einer Strichbreite von nur 0,9 mm sind diese Minen ideal für die Holzbearbeitung und ähnliche Anwendungen geeignet. Lieferumfang:- 1x Pica Fine Dry 0.9
- 1x Pica Dry Longlife Tieflochmarker
- 24x Pica Fine Dry Ersatzminen Härte HB
- 10x Ersatzminen graphit 2B "Multi-Use"
- 1x vasalat Bleistift
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Dry & Fine + Minen-Sets 2B/HB | Type: | 3030 & 4030 & 7030 & 7070 | Zusatzbezeichnung: | Pica Fine & Dry Set | Farbe: | graphit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |