Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 252 weiß 3x 300ml + Primer 207 + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 252 weiß 3x 300ml + Primer 207 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 252 weiß 3x 300ml + Primer 207 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 252 weiß 3x 300ml + Primer 207 + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 252 weiß 3x 300ml + Primer 207 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 252 weiß 3x 300ml + Primer 207 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 252 weiß 3x 300ml + Primer 207 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501435
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582012774
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Sikaflex 252 weiß 3x 300ml + Primer 207 + 5 Düsenspitzen

  • Der hochbelastbare Sikaflex 252 Karosseriekleber zeichnet sich durch seinen extrem starken halt aus - ideal für die Verklebung von Aluminium und Stahl
  • Verwendung: Sikaflex 252 wurde speziell für extrem starke und strukturelle Verklebungen im Fahrzeugbau entwickelt
  • Der Konstruktionsklebstoff ist hochbelastbar, überlackierbar, nicht korrosiv, elastisch und hat einen hohen elektrischen Widerstand
  • Der Primer 207 (schwarz) vereint eine kurze Ablüftzeit mit schnellem Haftaufbau - ideal als Vorbehandlung von Haftflächen vor der Verklebung
Der Sikaflex 252 Karosseriekleber wurde für extrem starke strukturelle Verbindungen im Fahrzeugbau entwickelt. Der Sikaflex 252 überzeugt mit seiner hoch elastischen Formel, die selbst den anspruchsvollsten Beanspruchungen standhält.
Gleichzeitig gleicht er Toleranzen aus und trägt so zu einer makellosen Verbindung bei. Die elastische, belastbare Beschaffenheit gewährleistet eine Langzeitstabilität, die dich beeindrucken wird.
Die nicht korrosive Formel bewahrt die Integrität deiner Materialien, während der hohe elektrische Widerstand für zusätzliche Sicherheit sorgt. In Kombination mit dem Primer 207 eignet sich der Sikaflex 252 Konstruktionsklebstoff hervorragend für die Verklebung von Aluminium und Stahl.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 252 mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Primer-207
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Temperaturbeständig:
-40 bis max. 90 °C
Type:
252 mit Primer 207
Verarbeitungstemperatur:
10 bis max. 35 °C
Ausführung:
252 weiß mit Primer
Anwendung:
Aluminium & Stahl Verklebung
Farbe:
weiß
Verpackung:
Kartusche / Dose
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, konstruktionskleber 250ml, konstruktionskleber, kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,24*
€ 90,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,75*
€ 90,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,45*
€ 86,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,66*
€ 85,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,91*
€ 71,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.