Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501443
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582012859
Suchbegriffe:
Aktivator
Karosseriedichtmasse
karosseriedichtmasse
Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen

  • Der Sikaflex 221 ist ein multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff und ermöglicht eine elastische und dauerhafte haftstarke Abdichtung - ideal für die Abdichtung von Aluminium und Stahl
  • Verwendung: Sikaflex 221 wurde speziell für eine dauerhafte und elastische Abdichtung entwickelt - ideal für dauerelastische Fugen
  • Dieser Kleb- und Dichtstoff bietet die Vorteile von Silikon und lässt sich zudem Lackieren und Schleifen
  • Der Aktivator 205 (farblos) dient als Haftreiniger zur Reinigung und Aktivierung der Haftfläche - ideal als Vorbehandlung von Haftflächen vor der Abdichtung
Der Sikaflex 221 Kleb- und Dichtstoff wurde speziell für eine dauerhafte und elastische Abdichtung entwickelt und eignet sich hervorragend für dauerelastische Fugen. Egal, ob du Aluminium- oder Stahloberflächen abdichten musst, dieser Kleb- und Dichtstoff bietet eine zuverlässige Lösung.
Darüber hinaus ermöglicht Sikaflex 221 das Lackieren und Schleifen, was seine Vielseitigkeit noch weiter steigert. Gleichzeitig gleicht er Toleranzen aus und trägt so zu einer makellosen Verbindung bei.
Die elastische, belastbare Beschaffenheit gewährleistet eine Langzeitstabilität, die dich beeindrucken wird. Die nicht korrosive Formel bewahrt die Integrität deiner Materialien, während der hohe elektrische Widerstand für zusätzliche Sicherheit sorgt.
In Kombination mit dem Aktivator 205 eignet sich der Sikaflex 221 Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Abdichtung von Aluminium und Stahl.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 221 mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Aktivator-205
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Type:
221 mit Aktivator 205
Anwendung:
Aluminium & Stahl Abdichtung
Ausführung:
221 weiß mit Aktivator
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Verpackung:
Kartusche / Dose
Temperaturbeständig:
-40 bis max. 90 °C
Farbe:
weiß
Verarbeitungstemperatur:
5 bis max. 40 °C
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,20*
€ 63,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,95*
€ 61,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,08*
€ 54,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.