Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501455
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582014129
Suchbegriffe:
Aktivator
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Adhesion Primer
Sikaflex 552 weiß 3x 300ml + Primer 210 + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen

  • Der Sikaflex 552 Konstruktionsklebstoff eignet sich für dynamisch stark beanspruchte strukturelle Verklebungen - ideal für Buntmetalle wie Aluminium, Blei, Kupfer, Nickel, Zink, Zinn und Cobalt
  • Sikaflex 552 überzeugt mit seiner hoch elastischen, belastbaren und toleranzausgleichenden Beschaffenheit
  • Der Klebstoff ist Überlackierbar, nicht korrosiv und hat einen hohen elektrischen Widerstand
  • Der Aktivator 205 (farblos) dient als Haftreiniger zur Reinigung und Aktivierung der Haftfläche | Der Primer 210 ist ein transparenter Voranstrich zur Haftverbesserung auf verschiedenen Supstraten
Der Sikaflex 552 Konstruktionsklebstoff ist der zuverlässige Begleiter für alle, die Perfektion in der Verbindungstechnik anstreben. Ob Aluminium, Stahlblech, keramische Materialien oder Kunststoffe - dieser Dichtstoff demonstriert seine Vielseitigkeit und außergewöhnliche Leistungsfähigkeit auf zahlreichen Untergründen.
Die Sonne mag auf- und untergehen, doch der Sikaflex 552 trotzt den Zeichen der Zeit. UV-Strahlung und Witterungseinflüsse können ihm nichts anhaben. Dank seiner beeindruckenden UV-Alterungs- und Witterungsbeständigkeit behält er seine Integrität und Leistungsfähigkeit über die Jahre hinweg bei.
Der Sikaflex 552 überzeugt mit seiner hoch elastischen Formel, die selbst den anspruchsvollsten Beanspruchungen standhält. Gleichzeitig gleicht er Toleranzen aus und trägt so zu einer makellosen Verbindung bei.
Die elastische, belastbare Beschaffenheit gewährleistet eine Langzeitstabilität, die dich beeindrucken wird. Deine Kreativität kennt keine Grenzen, und der Sikaflex 552 versteht das.
Dieser Konstruktionsklebstoff ist Überlackierbar, was bedeutet, dass dein Projekte nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend sein können.
In Kombination mit dem Primer 210 und dem Aktivator 205 eignet sich der Sikaflex 552 Konstruktionsklebstoff hervorragend für die Verklebung von Buntmetallen, ideal für den Fahrzeugbau.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 552 mit 5 Kartuschenspitzen
  • 1x 250ml Primer-210
  • 1x 250ml Aktivator-205
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Verpackung:
Kartusche / Dose
Temperaturbeständig:
-40 bis max. 90 °C
Type:
552 mit Aktivator-205 & Primer-210
Verarbeitungstemperatur:
5 bis max. 40 °C
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Anwendung:
Buntmetall Verklebung
Farbe:
weiss
Ausführung:
552 weiß mit Aktivator & Primer
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, konstruktionskleber, kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,61*
€ 112,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,96*
€ 111,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,81*
€ 106,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,31*
€ 106,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,54*
€ 88,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.