Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501467
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582014242
Suchbegriffe:
Aktivator
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Sikaflex 223 schwarz 3x 300ml + Aktivator + Primer 210 + 5 Düsenspitzen

  • Der Sikaflex 223 ist ein witterungsbeständiger Kleb- und Dichtstoff für Verklebungen und Abdichtungen im Innen- und Außenbereich - ideal für die Abdichtung von Buntmetall
  • Der Sikaflex 223 UV Kleb- und Dichtstoff wurde speziell für eine dauerhafte, elastische Abdichtung im Innen- und Außenbereich entwickelt
  • Der Kleb- und Dichtstoff hat eine gute alterungs- und witterungsbeständigkeit und lässt sich zudem leicht verarbeiten
  • Der Aktivator 205 (farblos) dient als Haftreiniger zur Reinigung und Aktivierung der Haftfläche | Der Primer 210 ist ein transparenter Voranstrich zur Haftverbesserung auf verschiedenen Supstraten
Der Sikaflex 223 ist ein multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit einer hervorragender Witterungsbeständig und eignet sich ideal für Sichtfugen. Der Klebstoff überzeugt mit seiner hohen Haltekraft und ist zudem leicht zu verarbeiten und gut abzuglätten.
In Kombination mit dem Aktivator 205 und dem Primer 210 eignet sich der Sikaflex 223 Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Abdichtung von Buntmetall.
Im Lieferumfang sind drei Sikaflex 223 mit jeweils 3x 300ml Kartuschen, 1x Aktivator, 1x Primer mit jeweils 250ml, 5 Düsenspitzen und 1 Paar vasalat Arbeitshandschuhe enthalten.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 223 mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Aktivator-205
  • 1x 250ml Primer-210
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Temperaturbeständig:
-40 bis max. 90 °C
Verarbeitungstemperatur:
10 bis max. 35 °C
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Ausführung:
223 schwarz mit Aktivator & Primer
Anwendung:
Buntmetall Abdichtung
Verpackung:
Kartusche / Dose
Farbe:
schwarz
Type:
223 mit Aktivator-205 & Primer-210
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: Primer, primer 250ml, adhesion primer, kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,70*
€ 103,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,05*
€ 102,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,07*
€ 97,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,48*
€ 96,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,23*
€ 81,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.