Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Primer 209D + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Primer 209D + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Primer 209D + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Primer 209D + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Primer 209D + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Primer 209D + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Primer 209D + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501473
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582014303
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Sikaflex 221 weiß 3x 300ml + Primer 209D + 5 Düsenspitzen

  • Der Sikaflex 221 ist ein multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff und ermöglicht eine elastische und dauerhafte haftstarke Abdichtung - ideal für die Abdichtung von Kunststoff
  • Verwendung: Sikaflex 221 wurde speziell für eine dauerhafte und elastische Abdichtung entwickelt - ideal für dauerelastische Fugen
  • Dieser Kleb- und Dichtstoff bietet die Vorteile von Silikon und lässt sich zudem Lackieren und Schleifen
  • Der Primer 209D (schwarz) dient als Voranstrich für die Vorbehandlung von lackierten Kunststoff Oberflächen
Der Sikaflex 221 Kleb- und Dichtstoff wurde speziell für eine dauerhafte und elastische Abdichtung entwickelt und eignet sich hervorragend für dauerelastische Fugen.
Egal, ob du Aluminium- oder Stahloberflächen abdichten musst, dieser Kleb- und Dichtstoff bietet eine zuverlässige Lösung.
Darüber hinaus ermöglicht Sikaflex 221 das Lackieren und Schleifen, was seine Vielseitigkeit noch weiter steigert. Gleichzeitig gleicht er Toleranzen aus und trägt so zu einer makellosen Verbindung bei.
Die elastische, belastbare Beschaffenheit gewährleistet eine Langzeitstabilität, die dich beeindrucken wird.
In Kombination mit dem Primer 209D eignet sich der Sikaflex 221 Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Abdichtung von Kunststoff.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 221 mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Primer-209D
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Temperaturbeständig:
-40 bis max. 90 °C
Anwendung:
Kunststoff Abdichtung
Farbe:
weiss
Type:
221 mit Primer-209 D
Verarbeitungstemperatur:
5 bis max. 40 °C
Verpackung:
Kartusche / Dose
Ausführung:
221 weiß mit Primer
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: adhesion primer, kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,22*
€ 81,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,51*
€ 77,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,20*
€ 76,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,90*
€ 64,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.