Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 521 UV grau 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 521 UV grau 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 521 UV grau 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 521 UV grau 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 521 UV grau 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 521 UV grau 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 521 UV grau 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501486
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582014433
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator
Sikaflex 521 UV grau 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen

  • Der Sikaflex 521 ist ein witterungsbeständiger Kleb- und Dichtstoff und ermöglicht haftstarke Abdichtungen im Innen- und Außenbereich - ideal für die Abdichtung von Kunststoff, Aluminium und Stahl
  • Der Sikaflex 521 UV Kleb- und Dichtstoff wurde speziell für eine dauerhafte, elastische Abdichtung im Innen- und Außenbereich entwickelt
  • Der Kleb- und Dichtstoff ist alterungs- und witterungsbeständig, lässt sich schleifen und ist überlackierbar
  • Der Aktivator 205 (farblos) dient als Haftreiniger zur Reinigung und Aktivierung der Haftfläche - ideal als Vorbehandlung von Haftflächen vor der Abdichtung
Der Sikaflex 521 UV Kleb- und Dichtstoff wurde entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen von Innen- und Außenanwendungen gerecht zu werden.
Er bietet eine zuverlässige Haftung und dauerhafte Abdichtung, die selbst widrigen Wetterbedingungen standhält.
Darüber hinaus ermöglicht Sikaflex 521 UV das Lackieren und Schleifen, was seine Vielseitigkeit noch weiter steigert. Gleichzeitig gleicht er Toleranzen aus und trägt so zu einer makellosen Verbindung bei.
Die elastische, belastbare Beschaffenheit gewährleistet eine Langzeitstabilität, die dich beeindrucken wird.
In Kombination mit dem Aktivator 205 eignet sich der Sikaflex 521 UV Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Abdichtung von Kunststoff, Aluminium und Stahl.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 521 UV mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Aktivator-205
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Type:
521 mit Aktivator-205
Verarbeitungstemperatur:
5 bis max. 35 °C
Temperaturbeständig:
-40 bis max. 90 °C
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Ausführung:
521 grau mit Aktivator
Anwendung:
Kunststoff / Aluminium & Stahl Abdichtung
Verpackung:
Kartusche / Dose
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,94*
€ 65,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,43*
€ 63,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,40*
€ 59,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,22*
€ 59,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,74*
€ 49,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.