Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 522 schwarz 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Sikaflex 522 schwarz 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 522 schwarz 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Produktbild zu Sikaflex 522 schwarz 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Anwendungsbild zu Sikaflex 522 schwarz 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Technisches Datenbaltt zu Sikaflex 522 schwarz 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-118501488
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582014457
Suchbegriffe:
Aktivator
aktivator
Sikaflex 522 schwarz 3x 300ml + Aktivator 205 + 5 Düsenspitzen

  • Der Sikaflex 522 Caravan Kleb- und Dichtstoff haftet auf einer Vielzahl von Untergründen wie: Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen, Lacke, Keramik, Kunststoff
  • STP Dichtmasse mit guter Witterungsbeständigkeit und Schimmelresistenz - für Innen- und Außen
  • Die dauerelastische Dichtmasse Sikaflex 522 eignet sich ideal für Anwendungen im Klima- und Lüftungsbereich, sowie für lebensmittelverarbeitdende Betriebe und Wohnmobile
  • Der Aktivator 205 (farblos) dient als Haftreiniger zur Reinigung und Aktivierung der Haftfläche - ideal als Vorbehandlung von Haftflächen vor der Abdichtung
Der Sikaflex 522 Kleber überzeugt mit einer hohen Haftstärke auf vielen Untergründen. Ideal für Anwendungen im Klima- und Lüftungsbereich sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.
Die Sikaflex Dichtmasse besitzt eine gute Beständigkeit gegn Schimmelpilze sowie eine hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.
Der Sikaflex Kleber hat eine gute Farbstabiliät bei UV-Einfluss und eignet sich bestens für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die dauerelastische Dichtmasse für Wohnwagen und KFZ, eignet sich ideal zum Kleben und Abdichten.
In Kombination mit dem Aktivator 205 eignet sich der Sikaflex 11 FC Kleb- und Dichtstoff hervorragend für die Abdichtung von Aluminium, Stahl und Kunststoff.

Lieferumfang:
  • 3x 300ml Sikaflex 522 mit 5 Düsenspitzen
  • 1x 250ml Aktivator-205
  • 1x Paar vasalat Arbeitshandschuhe


Weitere Informationen:
Anwendung:
Kunststoff / Aluminium & Stahl Abdichtung
Inhalt:
3x300 / 1x250 ml
Verpackung:
Kartusche / Dose
Type:
522 mit Aktivator-205
Ausführung:
522 schwarz mit Aktivator
Temperaturbeständig:
-50 bis max. 90 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 bis max. 40 °C
Farbe:
schwarz
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07
Weitere Suchbegriffe: kleben dichten abdichten sika klebstoff baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,90*
€ 68,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,23*
€ 68,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,26*
€ 65,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,77*
€ 63,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,84*
€ 53,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.