Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstmaßband 20m + Lyra 12x Forstkreide blau für nasses und trockenes Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Forstmaßband 20m + Lyra 12x Forstkreide blau für nasses und trockenes Holz
Produktbild zu Forstmaßband 20m + Lyra 12x Forstkreide blau für nasses und trockenes Holz
Anwendungsbild zu Forstmaßband 20m + Lyra 12x Forstkreide blau für nasses und trockenes Holz
Artikel-Nr.:
     3145-118501541
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013481
Suchbegriffe:
Forstbandmaß
Forstmaßband
Fettsignierkreide
Försterkreide
Forstmaßband 20m + Lyra 12x Forstkreide blau für nasses und trockenes Holz

  • Selbstaufrollendes Stihl Forstmaßband für Waldarbeiter mit stabilem und zugleich biegsamen Metallband
  • Dank der praktischen Öse kann das Forstmaßband einfach am Forstgürtel befestigt werden
  • Robustes Forstmaßband im Metallgehäuse für anspruchsvolle Arbeiten im Wald
  • Der Lyra Kreidestift 797 in blau eignet sich ideal als Forstkreide zum Markieren und Beschriften von nassem und trockenem Holz
Das Stihl Forstmaßband ist Selbstaufrollend, was die Handhabung und Aufbewahrung besonders einfach macht.
Das Metallband ist sowohl stabil als auch biegsam, was es ideal für präzise Messungen im Wald macht.
Das Maßband verfügt über eine praktische Öse, mit der es einfach am Forstgürtel befestigt werden kann, damit es immer griffbereit ist.
Das Forstmaßband ist in einem robusten Metallgehäuse untergebracht, das auch anspruchsvolle Arbeiten im Wald problemlos bewältigt.
Der Lyra Kreidestift 797 in blau eignet sich ideal zum Markieren und Beschriften von nassem und trockenem Holz im Wald.
Die Kreide ist speziell für den Einsatz im Freien entwickelt worden und bleibt auf nassem und trockenem Holz gut sichtbar.
Die Lyra Forstkreide ist langlebig und zuverlässig, was sie zur perfekten Wahl für den professionellen Einsatz macht.

Lieferumfang:
  • 1x Forstmaßband 20m
  • 12x Forstkreide blau
  • 1 Paar vasalat Handschuhe


Weitere Informationen:
Ausführung:
Forstmaßband & Forstkreide BLAU
Type:
Forstmaßband 20m
Type 2:
Forstkreide: 797
Weitere Suchbegriffe: Förstersignierkreide, Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, fettsignierkreide blau, fettsignierkreide, forstarbeiter helm bandmaß 10m ausrüstung massband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,46*
€ 105,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,93*
€ 104,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,45*
€ 100,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,00*
€ 96,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,10*
€ 79,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.