Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstkreide 12x Kreide rot + 12x Kreide blau für Holz Markierung - Forst Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Forstkreide 12x Kreide rot + 12x Kreide blau für Holz Markierung - Forst Zubehör
Produktbild zu Forstkreide 12x Kreide rot + 12x Kreide blau für Holz Markierung - Forst Zubehör
Anwendungsbild zu Forstkreide 12x Kreide rot + 12x Kreide blau für Holz Markierung - Forst Zubehör
Artikel-Nr.:
     3145-118501542
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013498
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Forstkreide 12x Kreide rot + 12x Kreide blau für Holz Markierung - Forst Zubehör

  • Der Lyra Kreidestift eignet sich ideal als Forstkreide zum Markieren und Beschriften von nassem und trockenem Holz
  • Die Holzkreide weißt eine hohe Bruchfestigkeit auf und eignet sich bestens als Forst Zubehör im Wald
  • Die Kreide ist mit einem Etikett umhüllt, dies verhindert schmutzige Finger
  • Länge: 120 mm | Durchmesser: ø 12 mm | Inhalt: 24 Stück | Farbe: rot, blau | Type: Lyra 797
Das Forstkreide Set mit 12 roten und 12 blauen Kreidestiften ist das ideale Zubehör für Forstarbeiter und Holzfäller.
Hergestellt von Lyra, einem renommierten Hersteller von Schreib- und Zeichenutensilien, bieten diese Kreidestifte eine zuverlässige und präzise Markierungslösung für nassem und trockenem Holz.
Diese Forstkreide eignet sich perfekt zum Markieren und Beschriften von nassem und trockenem Holz im Wald.
Die Kreide weist eine hohe Bruchfestigkeit auf, was bedeutet, dass sie selbst unter Druck nicht leicht bricht.
Dies gewährleistet eine lang anhaltende Nutzung ohne ständigen Austausch. Jede Kreide ist mit einem Etikett umhüllt, dies verhindert schmutzige Finger und erleichtert die Handhabung im Arbeitsalltag. Die Kreidestifte haben eine Länge von 120 mm und einen Durchmesser von 12 mm. Das Set enthält insgesamt 24 Stück Forstkreide, darunter 12 rote und 12 blaue Kreidestifte. Diese Forstkreide ist von höchster Qualität und wurde speziell für den Einsatz im Wald entwickelt.
Ihre präzisen Markierungen helfen Forstarbeitern, Bäume und Holzstücke effizient zu kennzeichnen und zu organisieren.

Lieferumfang:
  • 12x Kreide rot
  • 12x Kreide blau
  • 1 Paar vasalat Handschuhe


Weitere Informationen:
Ausführung:
Forstkreiden SET ROT & BLAU
Type:
Forstkreide: 797
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, signierkreide rot 120 x 12 mm, fettsignierkreide, fettsignierkreide rot, wachskreide baustellen fettstift försterkreide kre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,70*
€ 29,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.