Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat 2x Schneeschaufel Kinder, Schneeschieber mit Griff und Stiel, Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschaufel Kinder, Schneeschieber mit Griff und Stiel, Kunststoff
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschaufel Kinder, Schneeschieber mit Griff und Stiel, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-118501552
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013597
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Schaufel
vasalat 2x Schneeschaufel Kinder, Schneeschieber mit Griff und Stiel, Kunststoff

  • Der Schneeschieber ist aus robustem Kunststoff gefertigt und überzeugt mit einem stabilem Holzstiel und einem komfortablen D-Griff
  • Leichte und doch sehr robuste Schneeschaufel - ideal für Kinder
  • Die Schneeschaufel für Kinder hat eine Räumbreite von 245 mm
  • Abmessung: 290 x 220 mm | Stiellänge: 830 mm | Type: 472000
Die Kinderschaufel ist eine sehr robuste Schaufel aus Kunststoff und einem Holzstiel mit D-Griff. Der Schneeschieber ist äußerst leicht und eignet sich daher ideal für Kinder.
Im Lieferumfang sind zwei Schneeschaufeln aus Kunststoff mit Holzstiel und D-Griff enthalten.

Lieferumfang:
  • 2x Schneeschaufel Kinder "Maxi" Kunststoff mit Holzstiel und D-Griff


Weitere Informationen:
Ausführung:
Kinder Schneeschieber-Set
Räumbreite:
290 mm
Type:
Sonneck Kinder 472000
Stiellänge:
830 mm
Abmessung:
290 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: Kinderschaufel, Kinderschippe, Schneeschaufel, Schneeschieber, schneeschieber kunststoff, kinder schaufel, kinder-gartengeräte schaufel, fiskars aluminium alu breit auto groß holz klein m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.