Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat 2x Schneeschieber Kinder + 1x Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kinder + 1x Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kinder + 1x Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel
Produktbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kinder + 1x Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel
Anwendungsbild zu vasalat 2x Schneeschieber Kinder + 1x Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel
Artikel-Nr.:
     3145-118501554
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582013610
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Schaufel
vasalat 2x Schneeschieber Kinder + 1x Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel

  • Der Kinder-Schneeschieber ist aus robustem Kunststoff gefertigt und überzeugt mit einem stabilem Holzstiel und einem komfortablen D-Griff
  • Leichte und doch sehr robuste Schneeschaufel mit einer Räumbreite von 245 mm - ideal für Kinder
  • Schneeschieber mit doppelt gebogenem, ergonomischen Alu-Stiel, Thermogriff und hochwertiger Kunststoff Schneeschaufel mit einer Räumbreite von 550 mm
  • Schneeschaufel Kinder Abmessung: 290 x 220 mm | Stiellänge: 830 mm | Type: 472000
  • Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel Abmessung: 550 x 370 mm | Stiellänge: 1500 mm | Type: 464101
Mit diesem vasalat Schneeschaufel Winterset ist Schnee deine geringste Sorge. Diese Schneeschaufel für Kinder überzeugt mit einer sehr robusten Schaufel aus Kunststoff und einem Holzstiel mit D-Griff. Der Schneeschieber ist äußerst leicht und eignet sich daher ideal für Kinder.
Die Schneeschaufel aus hochwertigen Kunststoff und dem doppelt gebogenen ergonomischen Alu-Stiel beseitigt den Schnee im nu und überzeugt mit einer Räumbreite von 550mm.
Im Lieferumfang sind zwei Schneeschaufeln aus Kunststoff mit Holzstielen und D-Griff für Kinder sowie eine Schneeschaufel aus hochwertigem Kunststoff mit Alu-Stiel enthalten.

Lieferumfang:
  • 2x Schneeschaufel Kinder "Maxi" Kunststoff mit Holzstiel und D-Griff
  • 1x Schneeschaufel Kunststoff mit Alu-Stiel


Weitere Informationen:
Räumbreite:
Schaufel groß: 550 mm
Abmessung:
Kinder: 290 x 220 mm
Ausführung:
Familien Schneeschieber-Set 2
Type 2:
Sonneck Alu-Stiel 464101
Type:
Sonneck Kinder 472000
Stiellänge:
Kinder: 830 mm
Weitere Suchbegriffe: Kinderschaufel, Kinderschippe, Schneeschaufel, Schneeschieber, schneeschieber kunststoff, kinder schaufel, kinder-gartengeräte schaufel, fiskars aluminium alu breit auto groß holz klein m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,57*
€ 75,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,36*
€ 75,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,88*
€ 72,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,98*
€ 70,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,24*
€ 57,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.