Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vasalat Streusalz 10kg Auftausalz + Arbeitshandschuhe Gr.11 + LED Mütze gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu vasalat Streusalz 10kg Auftausalz + Arbeitshandschuhe Gr.11 + LED Mütze gelb
Produktbild zu vasalat Streusalz 10kg Auftausalz + Arbeitshandschuhe Gr.11 + LED Mütze gelb
Produktbild zu vasalat Streusalz 10kg Auftausalz + Arbeitshandschuhe Gr.11 + LED Mütze gelb
Produktbild zu vasalat Streusalz 10kg Auftausalz + Arbeitshandschuhe Gr.11 + LED Mütze gelb
Artikel-Nr.:
     3145-118501595
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582014020
Suchbegriffe:
Mütze mit LED-Leuchte
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
vasalat Streusalz 10kg Auftausalz + Arbeitshandschuhe Gr.11 + LED Mütze gelb

  • Feines Streusalz mit höchster Auftaugeschwindigkeit und sehr hohem Reinheitsgrad - ideal als Streumittel gegen Glatteis
  • Klumpfreies Streusalz - das Auftausalz klumpt nicht und ist immer Einsatzbereit
  • Diese nützliche Mütze mit Led Licht überzeugt mit einer wiederaufladbaren herausnehmbaren Kopflampe Stirnlampe und 4 Helligkeitsstufen (Betriebszeit ca. 60 Minuten)
  • Winter Arbeitshandschuhe Größe 11 mit feuchtigkeitsabweisender Latex-Schaum Beschichtung - ideal zum Streuen von Streusalz
Dieses Winter-Set ist dein Begleiter für den kommenden Winter - packaged by vasalat. Mit dem hocheffektivem Streusalz ist Glatteis deine geringste Sorge. Das Streusalz klumpt nicht, ist immer Einsatzbereit und bietet eine hohe Auftaugeschwindigkeit. Die hochwertigen Winter Arbeitshandschuhe mit Latex-Schaumbeschichtung bieten dir einen sehr guten Kälteschutz und erleichtern dir das Verstreuen des Streusalzes. Die Led Mütze mit Licht und Reflektoren sorgt für die nötige Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln. Die Mütze mit LED Licht besitzt 4 Lichtstufen die jeweils an die Tätigkeit angepasst werden kann. Die integrierte Stirnlampe ist herausnehmbar und kann mittels USB aufgeladen werden. Sie ist für einen Betrieb von ca. 60 Minuten ausgelegt. Im Lieferumfang ist ein 10kg Sack Streusalz, eine Mütze mit Led Licht und Reflektoren sowie ein Paar Winter Arbeitshandschuhe enthalten.

Lieferumfang:
  • 1x Auftausalz 10kg
  • 1 Paar Arbeitshandschuhe Winter Gr. 11
  • 1x Mütze gelb mit LED-Lampe


Weitere Informationen:
Type:
Siedesalz 10 kg
Ausführung:
SET gelb - gloves 11
Type 3:
GEBOL Winter Grip
Type 2:
GEBOL 700007
Weitere Suchbegriffe: Rollmütze, Strickmütze, Wintermütze, Wollmütze, auftausalz, eimer 25kg salzstreuer regeneriersalz streuwagen a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,48*
€ 33,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,67*
€ 31,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.