| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-118501755 Herst.-Nr.: GEWINDEST. DIN976 M5X1000 VERZINKT EAN/GTIN: 9010582014884 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindestange M5 8.8 1000mm verzinkt DIN 976-1, Gewindestangen metrisch 4 Stück- Hochwertiges Material - Gewindestange aus robustem, langlebigem und verzinktem Stahl
- Verwendung - Die Gewindestangen eignen sich für eine sichere Befestigung in Kombination mit Injektionsmörtel
- Premium-Qualität - Diese Gewindestangen erfüllen die hohen Standards der DIN 976-1 und sind sorgfältig auf Qualität geprüft, um eine erstklassige Leistung sicherzustellen
- Gewindeform: metrisch | Länge: 1000 mm | Festigkeitsklasse 8.8
Die Gewindestange besteht aus robustem und langlebigem verzinktem Stahl. Ideal zur Befestigung in Kombination mit Injektionsmörtel. Die Metallstange mit Gewinde eignet sich für verschiedene Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Befestigung erforderlich ist. Die Länge der Gewindestange beträgt 1000 mm und lässt sich individuell kürzen. Durch einen gelben Punkt ist die Festigkeitsklasse 8.8 gekennzeichnet. Lieferumfang:- 4x Gewindestange M5 1000mm Stahl verzinkt
- 1 Paar vasalat Arbeitshandschuhe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | Regelgewinde | Material: | verzinkt-blau | Festigkeitsklasse: | 8.8 | L: | 1000 mm | DIN: | 976-1 (eh.975) | Ausführung: | M5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, Edelstahl m10 m12 m8 m20 m3 m6 m16 3mm 6mm alu sta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |