| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-118501772 Herst.-Nr.: GEWINDEST DIN976 M12X1000 NIRO A2 EAN/GTIN: 9010582015058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindestange M12 1000mm Edelstahl A2 DIN 976-1, Gewindestangen metrisch 3 Stück- Hochwertiges Material - Gewindestange aus robustem und langlebigem Edelstahl
- Verwendung - Die Gewindestangen eignen sich für eine sichere Befestigung in Kombination mit Injektionsmörtel
- Premium-Qualität - Diese Gewindestangen erfüllen die hohen Standards der DIN 976-1 und sind sorgfältig auf Qualität geprüft, um eine erstklassige Leistung sicherzustellen
- Gewindeform: metrisch | Länge: 1000 mm | Festigkeitsklasse: A2-70 | Niro A2
Die Gewindestange besteht aus robustem und langlebigem Edelstahl. Ideal zur Befestigung in Kombination mit Injektionsmörtel. Die Metallstange mit Gewinde eignet sich für verschiedene Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Befestigung erforderlich ist. Die Länge der Gewindestange beträgt 1000 mm und lässt sich individuell kürzen. Durch einen grünen Punkt ist die Festigkeitsklasse 70 gekennzeichnet. Lieferumfang:- 3x Gewindestange M12 1000mm Edelstahl A2
- 1 Paar vasalat Arbeitshandschuhe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Festigkeitsklasse: | 70 | Material: | Edelstahl A2 | Gewinde: | Regelgewinde | L: | 1000 mm | DIN: | 976-1 (eh.975) | Ausführung: | M12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 976 a2, Edelstahl m10 m12 m8 m20 m3 m6 m16 3mm 6mm alu sta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |