Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Kinder 5-8 Jahre - 2x Pink, 2x Blau 1x Handschuhe Damen Gr. 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Arbeitshandschuhe Kinder 5-8 Jahre - 2x Pink, 2x Blau 1x Handschuhe Damen Gr. 7
Produktbild zu Arbeitshandschuhe Kinder 5-8 Jahre - 2x Pink, 2x Blau 1x Handschuhe Damen Gr. 7
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuhe Kinder 5-8 Jahre - 2x Pink, 2x Blau 1x Handschuhe Damen Gr. 7
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuhe Kinder 5-8 Jahre - 2x Pink, 2x Blau 1x Handschuhe Damen Gr. 7
Anwendungsbild zu Arbeitshandschuhe Kinder 5-8 Jahre - 2x Pink, 2x Blau 1x Handschuhe Damen Gr. 7
Artikel-Nr.:
     3145-118501807
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9010582015409
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuhe Kinder 5-8 Jahre - 2x Pink, 2x Blau 1x Handschuhe Damen Gr. 7

  • KINDER GARTENHANDSCHUHE: Der Schutzhandschuh für alle kleinen Hobbygärtner, geprüft nach EN420 für Kinder ab 5 bis 8 Jahre
  • BESCHICHTUNG: Die Kinder Arbeitshandschuhe sind mit einer speziellen Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish beschichtet und bieten einen sehr guten Grip
  • ALLROUNDER: Der nahtlose dermatologisch getestete Multiflex Lady Arbeitshandschuhe eignet sich ideal für: Heimwerk, Handwerk, Werkstatt, Verpackung, Logistik, Haushalt und Industrie
  • QUALITÄT: geprüfter Schutzhandschuh nach EN388 mit hoher Abriebfestigkeit und Weiterreisfestigkeit - der richtige Arbeitshandschuh für Montagearbeiten
Diese hochwertigen Kinder Gartenhandschuhe eignen sich ideal für kleine Hobbygärtner. Speziell für Kinder entwickelt, bieten diese Arbeitshandschuhe Schutz, Komfort und Stil für kleine Gärtner im Alter von 5 bis 8 Jahren. Die Arbeitshandschuhe sind mit einer speziellen Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish versehen, die einen ausgezeichneten Grip ermöglicht.
Die Multiflex Lady Handschuhe für Damen entsprechen den Standards der EN388 und bieten eine hohe Abriebfestigkeit sowie Weiterreißfestigkeit, was sie zuverlässig und langlebig für verschiedenste Montagearbeiten machen.
Mit diesem Set erhältst du nicht nur hochwertige Gartenhandschuhe für Kinder, sondern auch professionelle Arbeitshandschuhe für Erwachsene, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten und sich an der Natur zu erfreuen.

LIEFERUMFANG:
  • 2 Paar Arbeitshandschuhe für Kinder in Pink
  • 2 Paar Arbeitshandschuhe für Kinder Blau
  • 1 Paar Multiflex Lady Handschuhe Gr. 7
  • 1 Paar vasalat Montagehandschuhe Größe 7


Weitere Informationen:
Ausführung:
Größe 7 (S) & Kids
Type:
Multi-Flex Lady
Type 2:
Kids für 5 - 8 Jahre
Farbe 2:
Kids pink & blue
Farbe:
Lady lila/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.