| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118501809 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9010582015423 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuhe Kinder 5-8 Jahre - 2x Pink 2x Multiflex Handschuhe Damen Gr. 6- KINDER GARTENHANDSCHUHE: Der Schutzhandschuh für alle kleinen Hobbygärtner, geprüft nach EN420 für Kinder ab 5 bis 8 Jahre
- BESCHICHTUNG: Die Kinder Arbeitshandschuhe sind mit einer speziellen Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish beschichtet und bieten einen sehr guten Grip
- ALLROUNDER: Der nahtlose dermatologisch getestete Multiflex Lady Arbeitshandschuhe eignet sich ideal für: Heimwerk, Handwerk, Werkstatt, Verpackung, Logistik, Haushalt und Industrie
- QUALITÄT: geprüfter Schutzhandschuh nach EN388 mit hoher Abriebfestigkeit und Weiterreisfestigkeit - der richtige Arbeitshandschuh für Montagearbeiten
Diese hochwertigen Kinder Gartenhandschuhe eignen sich ideal für kleine Hobbygärtner. Speziell für Kinder entwickelt, bieten diese Arbeitshandschuhe Schutz, Komfort und Stil für kleine Gärtner im Alter von 5 bis 8 Jahren. Die Arbeitshandschuhe sind mit einer speziellen Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish versehen, die einen ausgezeichneten Grip ermöglicht. Die Multiflex Lady Handschuhe für Damen entsprechen den Standards der EN388 und bieten eine hohe Abriebfestigkeit sowie Weiterreißfestigkeit, was sie zuverlässig und langlebig für verschiedenste Montagearbeiten machen. Mit diesem Set erhältst du nicht nur hochwertige Gartenhandschuhe für Kinder, sondern auch professionelle Arbeitshandschuhe für Erwachsene, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten und sich an der Natur zu erfreuen. LIEFERUMFANG:- 2 Paar Arbeitshandschuhe für Kinder in Pink
- 2 Paar Multiflex Lady Handschuhe Gr 6
- 1 Paar vasalat Montagehandschuhe Größe 7
Weitere Informationen: | | Type: | Multi-Flex Lady | Ausführung: | Größe 6 (XS) & Kids | Type 2: | Kids für 5 - 8 Jahre | Farbe 2: | Kids pink | Farbe: | Lady lila/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, kinderhandschuhe gr. 6, kinder handschuhe, kinderhandschuhe nitril, handschuhe herren ultimate garten nitril damen dün |
| | |
| |